絞り込み
ブランド
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.1(1)
  • 14.288(1)
  • 14.5(1)
  • 14.6(1)
  • 14.684(1)
  • 15(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 15.875(1)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 277
  • 40(741)
  • 45(932)
  • 50(1,967)
  • 60(1,954)
  • 65(758)
  • 70(1,649)
  • 75(1,406)
  • 80(1,628)
  • 90(1,580)
  • 95(646)
  • 100(2,097)
  • 110(1,243)
  • 115(615)
  • 120(981)
  • 125(777)
  • 130(741)
  • 140(800)
  • 150(1,232)
  • 160(815)
  • 200(755)
材質
  • 超硬合金(1)
  • (2)
溝長(mm)
  • 220(1)
  • 221(1)
  • 222(1)
  • 223(1)
  • 224(1)
  • 225(1)
  • 226(1)
220・221・222・223・224・225・226
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
アルミナ系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
超硬ドリル B269HP ケナメタル超硬ドリル B269HPケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具