絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14.5(4)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 26(4)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 34(4)
シャンク径(Φmm)
  • 13(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 32(1)
材質
  • 超硬合金(15)
全長(mm)
  • 420
  • 40(370)
  • 45(278)
  • 50(354)
  • 60(250)
  • 65(250)
  • 66(277)
  • 70(355)
  • 75(333)
  • 79(233)
  • 80(352)
  • 89(250)
  • 90(328)
  • 95(317)
  • 100(520)
  • 102(241)
  • 110(256)
  • 115(274)
  • 125(287)
  • 150(333)
  • 250(232)
溝長(mm)
  • 300(8)
  • 302(1)
  • 318(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • グーリング(9)
  • ミヤナガ(4)
  • タンガロイ(3)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • コマドリル(3)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
グーリング・ミヤナガ・タンガロイ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・コマドリル・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用

    ミヤナガ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    プラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    材質(先端)特殊合金工具鋼
  • アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長420タイプ)

    サンコーテクノ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • 六角軸クロスドリルビット コマドリル

    六角軸クロスドリルビット

    コマドリル
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
  • デルタゴンビット六角軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット六角軸

    ミヤナガ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
  • 六角軸UXクロスビット ロング ユニカ

    六角軸UXクロスビット ロング

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
  • 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング

    6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
  • 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング

    6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
  • 5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート グーリング

    5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
  • 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング

    5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
  • 超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング

    超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート

    グーリング
    189,800税込208,780
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング

    超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリング

    ソリッドガンドリル EB100M 25D

    グーリング
    169,800税込186,780
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
  • R付ガンドリル タンガロイ

    R付ガンドリル

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    94,980税込104,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm ミヤナガ

    デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    仕様樹脂系アンカー用トラスコ品番811-5082材質刃部:超硬チップ刃数6全長(mm)420刃先径(Φmm)32有効長(mm)300
  • コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    コールドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。
    用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業
ドリル