絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 14.5(4)
- 16(5)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(6)
- 22(5)
- 23(4)
- 24(4)
- 25(5)
- 26(4)
- 28(6)
- 30(6)
- 32(6)
- 34(4)
- 64(5)
- 65(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 13(3)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(3)
- 32(1)
- 42(1)
全長(mm)
- 420
- 40(739)
- 45(924)
- 50(1,943)
- 60(1,920)
- 65(751)
- 70(1,629)
- 75(1,431)
- 80(1,586)
- 90(1,495)
- 95(635)
- 100(2,092)
- 110(1,225)
- 115(588)
- 120(954)
- 125(775)
- 130(712)
- 140(746)
- 150(1,228)
- 160(798)
- 200(746)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(5)
- 超硬合金(15)
溝長(mm)
- 300(8)
- 302(1)
- 318(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- グーリング(9)
- ミヤナガ(4)
- タンガロイ(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- コマドリル(3)
- 岡崎精工(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 大洋ツール(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
グーリング・ミヤナガ・タンガロイ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・コマドリル・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・S&K(三興製作所)・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
アンカードリル (全長420タイプ)
サンコーテクノ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
六角軸UXクロスビット ロング
ユニカ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材
六角軸ドリルビット
コマドリル¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥189,800~税込¥208,780~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥21,980税込¥24,1781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート
グーリング¥189,800~税込¥208,780~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト
グーリング¥25,980税込¥28,5781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN
グーリング¥29,980税込¥32,9781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 25D
グーリング¥169,800税込¥186,7801本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥229,800税込¥252,7801本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
六角軸ドリルビット
コマドリル¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm
ミヤナガ¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷仕様樹脂系アンカー用トラスコ品番811-5082材質刃部:超硬チップ刃数6全長(mm)420刃先径(Φmm)32有効長(mm)300
コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材