絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(13)
- 1.5(19)
- 1.6(17)
- 1.7(15)
- 1.8(17)
- 1.9(14)
- 1.95(20)
- 2(65)
- 2.05(23)
- 2.1(53)
- 2.5(14)
- 3(16)
- 3.2(19)
- 3.6(19)
- 3.7(18)
- 3.8(43)
- 3.9(42)
- 4(57)
- 4.1(31)
- 4.2(29)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.95(12)
- 2(41)
- 2.01(5)
- 2.02(5)
- 2.03(5)
- 2.04(5)
- 2.05(14)
- 2.06(5)
- 2.1(38)
- 2.15(5)
- 3(31)
- 3.6(7)
- 3.7(7)
- 3.8(19)
- 3.9(18)
- 4(42)
- 4.1(12)
- 4.2(13)
- 6(23)
- 6.35(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- コバルトハイス(34)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(65)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(80)
全長(mm)
- 55
- 40(371)
- 45(275)
- 50(348)
- 60(250)
- 65(247)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(326)
- 79(231)
- 80(348)
- 89(248)
- 90(325)
- 95(315)
- 100(514)
- 102(241)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(331)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(10)
- ストレートシャンク(51)
溝長(mm)
- 3(5)
- 7(5)
- 8(7)
- 9(7)
- 11(10)
- 12(15)
- 14(8)
- 15(13)
- 16(11)
- 17(8)
- 18(13)
- 19(8)
- 20(19)
- 22(30)
- 23(5)
- 24(9)
- 25(11)
- 27(6)
- 29(40)
- 30(9)
- 溝長(mm)をもっと見る
3・7・8・9・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・23・24・25・27・29・30・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(11)
- その他(15)
- アルミナ系コーティング(1)
- クロム系コーティング(2)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(52)
- ノンコーティング(29)
- ホモ処理(3)
- ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱マテリアル(21)
- グーリング(17)
- NACHI(不二越)(12)
- タンガロイ(11)
- イシハシ精工(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- EIKO(栄工舎)(9)
- ケナメタル(8)
- 理研製鋼(7)
- 京セラ(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- ギケン(6)
- イワタツール(5)
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- スターエム(4)
- THECUT(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ライト精機(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)・タンガロイ・イシハシ精工・斎藤ツヰストドリル製作所・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・理研製鋼・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・ギケン・イワタツール・ATOM(サイトウ製作所)・スターエム・THECUT・OSG(オーエスジー)・ライト精機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,198特価1本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥579~税込¥637~特価1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
13本組ドリル刃セット
trad(22件のレビュー)¥729税込¥8021セット(13本)当日出荷シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥819~税込¥901~特価1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥649~税込¥714~特価1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ステンショートドリル2P
iHelp¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥599~税込¥659~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24












































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)