絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 5.5(5)
  • 6(8)
  • 7(7)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 10.5(6)
  • 12(7)
  • 12.5(4)
  • 12.7(4)
  • 14(7)
  • 14.5(4)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 17(5)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 22(5)
  • 25(7)
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 6.35(4)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(2)
  • 19(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(10)
  • タングステン鋼(3)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(13)
  • (1)
  • 電着ダイヤモンド(2)
全長(mm)
  • 90(3)
  • 110(4)
  • 115(1)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 215(1)
  • 250(8)
  • 260(3)
  • 280(6)
  • 320(3)
  • 340(3)
  • 350(2)
  • 400(4)
  • 450(2)
  • 520(3)
  • 540(3)
  • 550(2)
  • 650(2)
  • 1320(1)
  • 1340(1)
シャンク形状
  • その他(2)
溝長(mm)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 52(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(8)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 384(1)
  • 400(9)
  • 800(1)
  • 1200(1)
9・10・20・30・35・43・45・50・52・100・150・170・200・250・300・360・384・400・800・1200
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(751)
  • 三菱マテリアル(748)
  • ワルター(747)
  • エスコ(658)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(209)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(181)
  • 住友電工ハードメタル(149)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
    用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
  • 鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139 BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(8本)
    当日出荷
    ツイストタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。トラスコ品番213-5378セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm材質高速度鋼(HSS)質量(g)190溝長(mm)9シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4L ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
    適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
  • 六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ)

    六角軸ブルポイント17H×280L

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
    適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー全長(mm)280シャンク径(mm)六角軸17
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • SDSフラットチゼル 60mm BOSCH(ボッシュ)

    SDSフラットチゼル 60mm

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番378-6471全長(mm)250シャンクSDS-plusシャック刃幅(mm)60
  • SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    SDSビットVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,743税込1,917
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
    材質超硬チップ全長(mm)110
  • SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max 8Xビット

    BOSCH(ボッシュ)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
  • 磁器タイル用超硬ドリルビット BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用超硬ドリルビット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!。左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!
    全長(mm)90
  • 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
    用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
  • maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)

    maxーSDSプラスアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
    トラスコ品番732-5754全長(mm)225
  • max ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    max ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    市販ソケット使用です。
    材質クロムバナジューム鋼シャンク19mm角
  • ケミカルアンカシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ケミカルアンカー使用時のかくはんに使用します。
    トラスコ品番378-4100全長(mm)90刃幅(mm)12.7
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
  • 木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)

    木工ドリルビット 7本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1セット(7本)
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
  • ルーター・トリマービット ミックス 6本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ミックス 6本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    9,298税込10,228
    1セット(6本)
    当日出荷
    最も多く使われるコーナービットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。トリムおよびエッジルータービットセット(6ピース)には、フラッシュトリミング、面取り、ラウンディングのためのエッジルータービットが含まれているほか、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング2個)も付属しています。
    セット内容ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、スペアベアリング:2個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
  • SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)

    SDS MAX-8X ハンマービット

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
  • ルーター・トリマービット ストレート 6本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ストレート 6本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    当日出荷
    最も多く使われるストレートビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。ストレートルータービットセット(6ピース)では、溝切りおよび切込みのための最も一般的なストレートルータービットを選択できます。
    セット内容ストレートビット:6×20、8×20、10×30、12×30、16×30、20×30シャンク径(Φmm)6
  • SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
    用途溝切り・角出しトラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー幅(mm)25全長(mm)280シャンク形状SDS-max
  • SDSプラス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス吸じんドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
    用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
  • ルーター・トリマービット ミックス 15本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ミックス 15本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1セット(15本)
    当日出荷
    15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
    セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
  • SDSプラス タイルチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス タイルチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • max アングルチゼル BOSCH(ボッシュ)

    max アングルチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    再研磨可能です。
    用途コンクリートはつり作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)370
  • SDSブルポイント BOSCH(ボッシュ)

    SDSブルポイント

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル全長(mm)250シャンク径(Φmm)14シャンク形状SDS-plus軸
  • ブルポイント BOSCH(ボッシュ)

    ブルポイント

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    再研磨がカンタン!。ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
    用途解体・ハツリ作業に。適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー径(Φmm)18
  • SDS-maxブルポイント 400mm BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxブルポイント 400mm

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
  • 磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付全長(mm)80適合板厚(mm)20シャンク13mm
  • ルータービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ルータービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズをを集めたルータービットのセットです。
    用途面取り、溝切り、窓抜きセット内容ストレートビット2本、コロ付き丸面ビット、U溝ビット、コロ付きひょうたん面ビット、アリ錘ビット材質ハイス鋼超硬本体質量(g)430
  • セルフシャープニング RTec Speed BOSCH(ボッシュ)

    セルフシャープニング RTec Speed

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
    トラスコ品番378-5483全長(mm)400直径(Φmm)18シャンクSDS-max
  • maxアスファルトカッター BOSCH(ボッシュ)

    maxアスファルトカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
    用途アスファルトの溝切。材質クロムバナジューム鋼
  • maxアース打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    maxアース打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    10Φアース棒用です。
    トラスコ品番733-0341材質クロムバナジューム鋼全長(mm)260穴径(Φmm)16.6
  • max スコップ BOSCH(ボッシュ)

    max スコップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
    用途穴掘り作業。トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼幅(mm)110全長(mm)400シャンク形状SDS max
  • ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    市販ソケット使用します。
    適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19
  • SDS-maxブルポイント 10本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxブルポイント 10本入

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
  • SDSプラスブルポイント 250mm BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスブルポイント 250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • SDSプラスブルポイント 5本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスブルポイント 5本入

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • SDSプラス ブルポイント(打撃専用) BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス ブルポイント(打撃専用)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
ドリル