絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2(4)
  • 3.4(10)
  • 3.5(9)
  • 3.8(6)
  • 4(7)
  • 4.3(10)
  • 4.5(7)
  • 4.8(7)
  • 5(8)
  • 5.5(7)
  • 6(7)
  • 6.4(4)
  • 6.5(6)
  • 7(4)
  • 8(8)
  • 9(6)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13.5(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(8)
材質
  • ステンレス(2)
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 67(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 77(1)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 110(1)
  • 118(4)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 168(2)
  • 172(2)
溝長(mm)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
ブランド
  • 神王工業
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(746)
  • エスコ(664)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(208)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(183)
  • マキタ(145)
  • 住友電工ハードメタル(144)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

    神王工業
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • 充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業

    充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ

    神王工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。
    用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業

    ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ

    神王工業
    599税込659
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業

    GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

    神王工業
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
    用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
  • スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業

    スーパーマルチビット SMBタイプ

    神王工業
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
    用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 充電クロスドリルセット 磁器タイル用 神王工業

    充電クロスドリルセット 磁器タイル用

    神王工業
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    当日出荷
    特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
    用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。トラスコ品番256-4027適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
  • ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品

    神王工業
    8,598税込9,458
    1組(10本)
    当日出荷
    TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。
    用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番315-3740適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
  • ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品

    神王工業
    9,798税込10,778
    1組(14本)
    当日出荷
    TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。
    用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番369-0726適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
  • コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット

    神王工業
    4,298税込4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
  • 充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業

    充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ

    神王工業
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】。専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
    用途押出成形セメント板 / PC板適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業

    エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

    神王工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
    用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
  • GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業

    GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

    神王工業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。
    用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸形式6.35六角軸
  • コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ

    神王工業
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
  • コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ

    神王工業
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能です。デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)118有効長(mm)50
  • コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット

    神王工業
    2,798税込3,078
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
  • ステンレスドリル14本セット TCH14S 神王工業

    ステンレスドリル14本セット TCH14S

    神王工業
    13,980税込15,378
    1組(14本)
    当日出荷
    。TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。
    仕様●セット内容(mm):2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●適合機種:インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル●材質/仕上:材質:高速度鋼(HSS)●セット内容/付属品:2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm●原産国:中国●コード番号:315-7112アズワン品番67-2351-45
  • スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット 神王工業

    スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット

    神王工業
    2,198税込2,418
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
    用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • キング コンクリートドリル刃 神王工業

    キング コンクリートドリル刃

    神王工業
    529税込582
    1本(85mm)ほか
    4日以内出荷
    振動ドリル刃
ドリル