絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(11)
- 2.5(12)
- 3(20)
- 3.2(15)
- 3.4(10)
- 3.5(13)
- 4(20)
- 4.3(11)
- 4.5(13)
- 4.8(15)
- 5(20)
- 5.5(18)
- 6(17)
- 8.5(10)
- 9(19)
- 10(15)
- 10.5(18)
- 12(21)
- 13(9)
- 15(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.35(8)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(8)
- 6.35(250)
- 6.5(4)
- 8(8)
- 9(2)
- 9.5(6)
- 10(8)
- 10.9(1)
- 11(2)
- 11.1(3)
- 11.2(1)
- 11.8(1)
- 12(2)
- 12.7(14)
- 13(1)
- 16(1)
- 21(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(55)
- ハイス(177)
- 合金工具鋼(4)
- 炭素工具鋼(7)
- 超硬合金(6)
- 鋼(79)
全長(mm)
- 61(11)
- 65(24)
- 75(24)
- 80(23)
- 86(13)
- 90(14)
- 93(11)
- 95(22)
- 100(14)
- 109(7)
- 110(11)
- 117(10)
- 120(16)
- 125(14)
- 130(13)
- 133(8)
- 134(14)
- 180(9)
- 250(8)
- 305(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
- 2.3(8)
- 2.6(10)
- 18(9)
- 20(10)
- 23(8)
- 24(8)
- 30(10)
- 33(10)
- 35(13)
- 39(9)
- 43(10)
- 45(11)
- 50(13)
- 60(9)
- 65(9)
- 70(9)
- 74(14)
- 75(11)
- 80(18)
- 165(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
2.3・2.6・18・20・23・24・30・33・35・39・43・45・50・60・65・70・74・75・80・165・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- チタン系コーティング(2)
- ホモ処理(1)
3価ユニクロ・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(746)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(215)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(182)
- 住友電工ハードメタル(149)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- ブランドをもっと見る

22本用 ドリルビットホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661個当日出荷1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。エスコ品番EA661CH-4材質プラスチック製寸法(mm)50×93×70
ルータービット(3.2R/ボーズ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本当日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥780税込¥8581パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)![[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273186-260624-02.jpg)
[左回転用]ドリルセット(HSS)
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット欠品中左回転用。スプリットポイント。材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥950~税込¥1,045~1本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷エスコ品番EA824WG-118材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)
1.0-13mm [HSS]ドリル
エスコ¥134,500税込¥147,9501セット(100本)当日出荷エスコ品番EA824BB材質HSS(ハイス)全長(mm)40~152表面処理酸化処理(ホモ処理)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥995~税込¥1,095~1本当日出荷から翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(CO-HSS)
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷材質HSS-Co(コバルトハイス)寸法(mm)1・2・3・4・5・6・7・8・9・10先端形状135°入数10本
4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
エスコ¥969税込¥1,0661本当日出荷用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2271-84六角シャンク径(Φmm)6.35
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個欠品中エスコ品番EA824WG-130材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA824WG-115材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35
ルータービット(12.7R/ボーズ面)
エスコ¥1,090税込¥1,1991本当日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼
ルータービット(6.3R/ボーズ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
エスコ¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌日出荷高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
15mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本当日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥930税込¥1,0231パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個当日出荷4本セット。セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷エスコ品番EA824WG-117材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35
14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA824WG-114材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS
エスコ¥21,600税込¥23,7601セット翌日出荷仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ
エスコ¥1,900税込¥2,0901本翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ
エスコ¥1,470税込¥1,6171本翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS
エスコ¥859税込¥9451セット当日出荷使用頻度の高いドリルビット、13本セット。仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付
ルータービット(シャクリ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
...













![[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273186-260624-02.jpg)


![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)