絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 101(1)
溝長(mm)
  • 15(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(29)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(705)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(205)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • エスコ(147)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(113)
  • サンコーテクノ(96)
  • SK11(93)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートドリルセット 鉄鋼用 SUN UP

    ショートドリルセット 鉄鋼用

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    当日出荷
    鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
    セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm種別#6材質HSS鋼質量(g)110
  • 木工ドリルビット SUN UP

    木工ドリルビット

    SUN UP(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本組)ほか
    当日出荷
    電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー対応。美しい真円に仕上がる木工ドリル。一般木材・合板・集成材・普通合板などの浅穴あけに。誘導ねじが付いていますので、穴ずれがなくスムーズに切り込みます。
    軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)101
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段

    SUN UP
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
  • ショートドリルセット特殊刃 10本組 SUN UP

    ショートドリルセット特殊刃 10本組

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個(10本)
    当日出荷
    穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけセット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
  • ショートドリルセット 下穴用 SUN UP

    ショートドリルセット 下穴用

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    欠品中
    木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。
    セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm種別#8材質HSS鋼質量(g)80
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段

    SUN UP
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)80質量(g)21硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12六角軸シャンク径6.35
  • 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP

    六角軸チタンコーティングドリルセット

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個(10本)
    5日以内出荷
    【チタンコーティング】で摩耗に強く、切れ味長持ち。ステンレス製のドリルに比べ、連続作業でも安定した穴あけができます。【太径の6.0mm・6.5mmまで揃ったセット】で、大きめの穴あけにも対応できます。3.0mm以上は【クロスシンニング加工】を施し、食い付きがよく、穴あけ時のブレや位置ずれを抑えます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材などに。セット内容1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mm、収納ホルダー材質HSS鋼(チタンコーティング)軸径(Φmm)6.35対応電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー・ボール盤
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段

    SUN UP
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
  • ショートドリル 特殊刃 2P SUN UP

    ショートドリル 特殊刃 2P

    SUN UP
    329税込362
    1個(2本)
    5日以内出荷
    穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35ドリル長(mm)15表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
  • ショートドリルセット ステンレス用 SUN UP

    ショートドリルセット ステンレス用

    SUN UP(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(6本)
    当日出荷
    ステンレス・鉄・胴・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm,の6本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
    セット内容6本:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm種別#7材質CO-HSS質量(g)60
  • 新快削 六角軸ドリル SUN UP

    新快削 六角軸ドリル

    SUN UP
    3,498税込3,848
    1個(10個)
    5日以内出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。軽く、速く穴あけできます。
    用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属などの穴あけに。セット内容1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.8・5、収納ホルダー材質高速度工具鋼軸径(Φmm)6.35規格PCS:10本体寸法(mm)100×90×9本体質量(g)125加工特殊ウルトラ多層コーティング対応充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー
  • 新快削 六角軸ドリル SUN UP

    新快削 六角軸ドリル

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個(10個)
    5日以内出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。軽く、速く穴あけできます。
    用途アルミ・軽金属・銅などの穴あけに。セット内容1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.8・5、収納ホルダー材質高速度工具鋼軸径(Φmm)6.35規格PCS:10本体寸法(mm)100×90×9本体質量(g)120加工特殊レインボーコーティング対応充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー
  • 木工・樹脂用 六角軸ドリル SUN UP

    木工・樹脂用 六角軸ドリル

    SUN UP
    889税込978
    1個(10本)
    5日以内出荷
    鋭い先端が加工材にくい込み、正確な丸穴加工ができるドリル刃です。セット内容は、2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。
    用途木材・樹脂の穴あけに。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)135本体サイズ(mm)L116×W9×H・D9
  • 六角軸中グリドリル SUN UP

    六角軸中グリドリル

    SUN UP
    989税込1,088
    1個(5本)
    5日以内出荷
    先端刃で穴あけを行い、続けて軸部の切刃で中ぐり切削を行います。アクリル系・スチロール系樹脂など割れやすい素材には使用できません。セット内容は、4・5・6・8・10mmの計5本と、収納ホルダーです。
    用途木材・合板・樹脂の穴あけや中ぐり加工に。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)105本体サイズ(mm)L120×W53×H・D18
  • ドリルビットセット SUN UP

    ドリルビットセット

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個(10本)
    5日以内出荷
    チタンコーティングで切れ味持続。セット内容は、1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。
    用途木材・樹脂などの穴あけに。材質HSS鋼(チタンコーティング)軸径(Φmm)6.35本体質量(g)135本体サイズ(mm)L123×W92×H・D10
ドリル