絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(3)
  • 14.5(1)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 20.6(2)
  • 22.2(1)
  • 25.4(2)
  • 28.6(1)
  • 31.8(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(6)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 98(1)
  • 100(4)
  • 103(1)
  • 166(6)
  • 190(1)
  • 215(1)
  • 470(4)
シャンク形状
  • その他(1)
  • 六角シャンクドリル(2)
溝長(mm)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 100(6)
  • 127(1)
  • 140(1)
  • 385(1)
  • 400(3)
42・50・100・127・140・385・400
表面処理
  • チタン系コーティング(6)
チタン系コーティング
ブランド
  • ウイニングボアー
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(746)
  • エスコ(664)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(208)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(183)
  • 住友電工ハードメタル(149)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアー

    スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
    用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
  • クロ ステップドリル ウイニングボアー

    クロ ステップドリル

    ウイニングボアー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
    用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
  • コバルトステップドリル ウイニングボアー

    コバルトステップドリル

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
    用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
  • クロ ステップドリル ブローケースセット ウイニングボアー

    クロ ステップドリル ブローケースセット

    ウイニングボアー
    19,980税込21,978
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
    用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
  • 7本組六角軸コンクリート用ドリルセット ウイニングボアー

    7本組六角軸コンクリート用ドリルセット

    ウイニングボアー
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸トラスコ品番774-8299セット内容セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:質量(g)159
  • 2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー

    2分六角軸コンクリート用

    ウイニングボアー
    799税込879
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(Φmm)6.35
  • CSD-16T コバルトステップドリル(4-16) ウイニングボアー

    CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
    用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数13全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
  • ツーバイビットロングタイプ ウイニングボアー

    ツーバイビットロングタイプ

    ウイニングボアー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470有効長(mm)385タイプロング
  • ツーバイビット ウイニングボアー

    ツーバイビット

    ウイニングボアー
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
  • 専用シャンクドリル付 ウイニングボアー

    専用シャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,298税込3,628
    1丁
    4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)9材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3575
  • 充電用シャンクドリル付 ウイニングボアー

    充電用シャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,298税込3,628
    1丁
    4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.35材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3576
  • SDSタイプシャンクドリル付 ウイニングボアー

    SDSタイプシャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,198税込3,518
    1丁
    翌々日出荷
    セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
    用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼仕様センタードリル付きトラスコ品番837-3577質量(g)92タイプSDSシャンクタイプ
  • XビットSDSプラス16mm ウイニングボアー

    XビットSDSプラス16mm

    ウイニングボアー
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス刃径(Φmm)16
  • XビットSDSプラス14.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス14.5

    ウイニングボアー
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)14.5
  • XビットSDSプラス12mm ウイニングボアー

    XビットSDSプラス12mm

    ウイニングボアー
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12
  • XビットSDSプラス12.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス12.5

    ウイニングボアー
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12.5
  • XビットSDSプラス10.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス10.5

    ウイニングボアー
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
  • XビットSDSプラス ウイニングボアー

    XビットSDSプラス

    ウイニングボアー
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100
  • ピラミッドドリルチタン3本組メタルケースセット ウイニングボアー

    ピラミッドドリルチタン3本組メタルケースセット

    ウイニングボアー
    33,980税込37,378
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容3材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティング
  • ピラミッドドリル3本組メタルケースセット ウイニングボアー

    ピラミッドドリル3本組メタルケースセット

    ウイニングボアー
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
    用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番837-4032セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)630表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
  • CSD-3T コバルトステップドリル(4-30) ウイニングボアー

    CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)

    ウイニングボアー
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
    用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数14全長(mm)100シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400
ドリル
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
ウイニングボアーのドリル 【通販モノタロウ】 切削工具