絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(13)
- 3.5(12)
- 4.3(13)
- 5(12)
- 6(13)
- 10.5(16)
- 12(13)
- 12.5(17)
- 12.7(13)
- 14.5(15)
- 16(15)
- 16.5(13)
- 18(16)
- 19(12)
- 20(13)
- 22(14)
- 24(11)
- 25(12)
- 28(12)
- 32(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5.5(2)
- 6.35(2)
- 10(1)
- 13(6)
材質
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 合金鋼(1)
- 超硬合金(34)
- 鋼(9)
全長(mm)
- 85(5)
- 100(6)
- 110(3)
- 115(3)
- 120(3)
- 125(3)
- 130(2)
- 132(2)
- 150(4)
- 160(7)
- 170(2)
- 200(4)
- 260(3)
- 280(5)
- 450(3)
- 500(4)
- 550(3)
- 1000(5)
- 1200(2)
- 1500(4)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 42(3)
- 45(4)
- 50(9)
- 65(7)
- 70(9)
- 75(4)
- 80(4)
- 90(6)
- 100(7)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(4)
- 180(3)
- 200(8)
- 220(2)
- 380(4)
- 400(6)
- 1065(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- 三菱マテリアル(747)
- ワルター(747)
- エスコ(657)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(209)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(181)
- 住友電工ハードメタル(149)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応

アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
アンカードリル (SDS 全長260タイプ)
サンコーテクノ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
オールコールドチゼル SDS-plus軸
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷トラスコ品番558-0161材質スチール全長(mm)250質量(g)310先端幅(mm)約20シャンク形状SDS-plus
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
テクノ AXドリル
サンコーテクノ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用。トラスコ品番817-9571適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)132刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)80シャンク6.35六角軸刃径(mm)16.5
アメラドリルAMDタイプ
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。適合機種回転用電気ドリル全長(mm)120有効長(mm)70材質(刃)超硬チップ
オールドリル (SDSタイプ )
サンコーテクノ¥879~税込¥967~1本当日出荷から5日以内出荷サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
アンカードリル(SDS全長260タイプ)
サンコーテクノ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
アンカードリル (全長280タイプ)
サンコーテクノ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸
サンコーテクノ¥4,598税込¥5,0581組当日出荷これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
アンカードリル (全長320タイプ)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
イージーアイドリル
サンコーテクノ¥5,998~税込¥6,598~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル (SDS 全長460タイプ)
サンコーテクノ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
SDSプラスロングアダプター
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
アンカードリル (全長420タイプ)
サンコーテクノ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷適合機種軽量ハンマードリル有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
パワーキュージンドリル スターターキット
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(1セット)当日出荷PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
スラブダケドリル
サンコーテクノ¥4,398税込¥4,8381本(1本)当日出荷スラブダケアンカー専用ドリルです用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます適合母材穴あきPC板RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル パワーSDS
サンコーテクノ¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター
サンコーテクノ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。付属品ワッシャー、Oリングトラスコ品番261-9897
オールドリルBタイプ (振動用 パック)
サンコーテクノ¥449~税込¥494~1パック当日出荷から4日以内出荷振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)
サンコーテクノ¥1,798~税込¥1,978~1セット(5本)当日出荷振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
マルチドライバードリルロング
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドライバードリル
サンコーテクノ¥889~税込¥978~1本3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリルADX2-HEXタイプ
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル(SDS全長460タイプ)
サンコーテクノ¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル(SDSタイプ)
サンコーテクノ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応