絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(6)
- 1.8(3)
- 2(7)
- 2.1(3)
- 2.4(3)
- 2.5(8)
- 2.8(4)
- 3(9)
- 3.2(5)
- 3.4(5)
- 3.5(10)
- 3.8(5)
- 4(11)
- 4.2(4)
- 4.5(8)
- 5(10)
- 5.5(6)
- 6(7)
- 6.5(6)
- 10(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 6.35(27)
- 10(1)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(17)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 76(2)
- 79(2)
- 81(2)
- 83(3)
- 87(3)
- 91(3)
- 95(4)
- 100(5)
- 102(1)
- 105(4)
- 108(3)
- 110(5)
- 113(2)
- 119(2)
- 120(1)
- 125(2)
- 126(2)
- 134(2)
- 135(3)
- 180(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- 六角軸(1)
溝長(mm)
- 14(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 22(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(4)
- 33(4)
- 36(3)
- 39(3)
- 40(2)
- 42(2)
- 43(3)
- 47(2)
- 52(4)
- 56(4)
- 57(3)
- 63(3)
- 70(5)
- 100(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
14・18・20・22・24・28・30・33・36・39・40・42・43・47・52・56・57・63・70・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(743)
- エスコ(664)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(208)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(183)
- 住友電工ハードメタル(149)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(113)
- ユニカ(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
特価

六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(15件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクコンクリートロングドリル
トップ工業(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(1個)当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。寸法L(mm)180溝長100シャンク形状六角シャンク材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク径(mm)6.35
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
六角シャンクコバルトドリル
トップ工業(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥859~税込¥945~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用 丁番ドリル
トップ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ
トップ工業(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルソケット用替軸(大)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクスパイラルステップドリル
トップ工業¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
トップ工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
ドリル下穴用ステップドリル
トップ工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
トップ工業¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル
トップ工業¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか当日出荷から翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。材質高速度鋼(HSS)
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0850材質コバルトハイス質量(g)38段数11シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16径間ピッチ3.5mm
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット
トップ工業¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番818-7808材質コバルトハイス全長(mm)102段数14シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5.5穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)
トップ工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340軸六角シャンク軸
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370軸六角シャンク軸
六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981パック(3個)当日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
トップ工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐(セット)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
六角シャンクコバルトドリルセット品
トップ工業¥39,980税込¥43,9781セット(10本)当日出荷トラスコ品番100-3095セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)505シャンク径(mm)6.35
六角シャンク薄板ドリルセット品
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷トラスコ品番859-5077セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)1シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット(12本)当日出荷トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
タップ下穴用ステップドリル
トップ工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。質量(g)25段数7穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-02適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組)
トップ工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します用途被削材:木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6799セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)280
六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組)
トップ工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6454質量(g)340
六角シャンクコバルトドリルセット(10本組)
トップ工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6667質量(g)310
六角シャンクコバルトドリルセット 5本組
トップ工業¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
六角シャンク鉄工ドリル5本セット
トップ工業¥3,798税込¥4,1781パック(5本)翌日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル
トップ工業¥729税込¥8021パック(2本)当日出荷ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。質量(g)3
電動ドリル用マルチアンカー抜き工具
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼質量(g)85適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応アズワン品番65-1993-09RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業¥2,698税込¥2,9681セット(5本)翌日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)