絞り込み
全長(mm)
- 1250
- 75(30)
- 80(25)
- 100(76)
- 150(139)
- 160(20)
- 200(125)
- 225(73)
- 250(102)
- 300(109)
- 1130(24)
- 1140(24)
- 1260(29)
- 1560(18)
- 1635(16)
- 1770(25)
- 1840(27)
- 2750(17)
- 3505(21)
- 3750(18)
- 5450(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 谷口工業(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- TRUSCO(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- フナソー(1)
- NT(1)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ポータブルバンドソー一般用
フナソー(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から9日以内出荷経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。幅(mm)13厚さ(mm)0.6材質高炭素工具鋼
タイガーバンドソー
NT¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥10,980税込¥12,0781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納幅(mm)13再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥16,980税込¥18,6781箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)
谷口工業¥15,980税込¥17,5781箱(5本)4日以内出荷から7日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。幅(mm)13再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥16,980税込¥18,6781箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(5本)ほか翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼