絞り込み
全長(mm)
- 75(9)
- 80(1)
- 88.9(3)
- 92.2(2)
- 100(10)
- 101.6(4)
- 130(1)
- 133.4(1)
- 150(3)
- 152(3)
- 160(2)
- 200(5)
- 223(1)
- 225(2)
- 227(1)
- 235(1)
- 240(1)
- 255(1)
- 730(1)
- 733(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 1.5(1)
有効長(mm)
- 134(1)
- 200(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- BAHCO(バーコ)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(79)
- EARTH MAN(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(59)
- LENOX(レノックス)(77)
- NACHI(不二越)(25)
- SK11(73)
- TRUSCO(22)
- アサダ(19)
- ニコテック(36)
- ハウスビーエム(20)
- フナソー(62)
- ベッセル(31)
- マキタ(60)
- モトユキ(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
特価

130mmx52T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
エスコ¥785税込¥8641パック(10本)翌日出荷全長(mm)130山数52番手2入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.65(幅)×0.26(厚み)
レシプロソーブレード(木工用/高速)
エスコ¥1,180~税込¥1,298~1枚ほか翌日出荷替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
ジグソーブレード
エスコ¥1,070税込¥1,1771パック(2枚)翌日出荷EA854DA-1、EA813WA-17用。用途段ボール、ゴム、発泡スチロールなど。全長(mm)152入数(枚)2シャンクTシャンク
レシプロソーブレード
エスコ¥2,160~税込¥2,376~1パック(5枚)翌日出荷速い切断と高い耐久性 パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
130mmx32T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
エスコ¥780税込¥8581パック(10本)翌日出荷全長(mm)130山数32番手4入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.9(幅)×0.41(厚み)
130mmx16T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)
エスコ¥870税込¥9571パック(10本)翌日出荷全長(mm)130山数16番手6入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1.4(幅)×0.49(厚み)
133mmx14T ジグソーブレード(5枚)
エスコ¥1,270税込¥1,3971パック(5枚)翌日出荷仕様取付部厚み:0.9mm材質バイメタル全長(mm)133.4山数14適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下入数5枚
糸鋸刃 (金属用)
エスコ¥500税込¥5501組(12本)翌々日出荷12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。用途金属用仕様番数(#):5材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工)寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4全長(mm)130山数14/cm
ジグソーブレード
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2枚)翌日出荷入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。厚さ(mm)取付部:1.2全長(mm)100硬度刃先:HRC65-66山数10
湾曲ジグソーブレード
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(5枚)翌日出荷カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
レシプロソーブレード(チタンコーティング)
エスコ¥5,450税込¥5,9951パック(5枚)翌日出荷各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
ジグソーブレード
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5枚)翌日出荷Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。材質バイメタル厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)101.6山数10適合材硬質木材 4.8-31.8
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
エスコ¥1,850税込¥2,0351パック(5枚)翌日出荷Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。材質ハイカーボンスチール厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)88.9山数20適合材木材 1.6-19.1
205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚
エスコ¥4,200税込¥4,6201箱(2台)翌日出荷ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ
エスコ¥3,100税込¥3,4101枚翌日出荷消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ
エスコ¥1,170税込¥1,2871箱(5枚)翌日出荷耐久性に優れます。仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金
超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ
エスコ¥3,610税込¥3,9711枚翌日出荷消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ
エスコ¥7,230税込¥7,9531箱(10枚)翌日出荷仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ
エスコ¥2,830税込¥3,1131枚翌日出荷消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
AC100V/1050W セーバーソー 無段変速
エスコ¥60,600税込¥66,6601台翌日出荷低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能
DC18.0V のこぎり 充電式
エスコ¥30,600税込¥33,6601台翌日出荷カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
エスコ¥3,280税込¥3,6081箱(5枚)翌日出荷ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
エスコ¥4,110税込¥4,5211箱(5枚)翌日出荷。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。仕様●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
エスコ¥4,110税込¥4,5211箱(5枚)翌日出荷。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚
エスコ¥1,070税込¥1,1771組(3枚)翌日出荷仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ
エスコ¥1,810税込¥1,9911枚翌日出荷充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ
エスコ¥1,540税込¥1,6941箱(5枚)翌日出荷耐久性に優れます。仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール
DC18V ジグソー 充電式
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
DC18V セーバーソー 充電式
エスコ¥22,900税込¥25,1901台翌日出荷塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら