絞り込み
全長(mm)
  • 75(9)
  • 80(1)
  • 88.9(2)
  • 92.2(2)
  • 100(10)
  • 101.6(4)
  • 130(1)
  • 133.4(1)
  • 150(4)
  • 152(3)
  • 160(2)
  • 200(5)
  • 223(1)
  • 225(2)
  • 227(1)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 255(1)
  • 730(1)
  • 733(1)
刃厚(mm)
  • 1.5(1)
有効長(mm)
  • 134(1)
  • 200(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(77)
  • SK11(73)
  • LENOX(レノックス)(67)
  • マキタ(61)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(57)
  • フナソー(57)
  • BAHCO(バーコ)(55)
  • 京セラインダストリアルツールズ(48)
  • ニコテック(35)
  • ベッセル(31)
  • EARTH MAN(30)
  • NACHI(不二越)(25)
  • モトユキ(23)
  • TRUSCO(22)
  • ハウスビーエム(20)
  • 河部精密工業(KSK)(20)
  • アサダ(19)
  • 谷口工業(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 130mmx22T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本) エスコ

    130mmx22T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)

    エスコ
    800税込880
    1パック(10本)
    翌日出荷
    全長(mm)130山数22番手4入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1(幅)×0.34(厚み)
  • 130mmx32T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本) エスコ

    130mmx32T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)

    エスコ
    805税込886
    1パック(10本)
    翌日出荷
    全長(mm)130山数32番手3入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.85(幅)×0.26(厚み)
  • ジグソーブレード(木工用/3枚) エスコ

    ジグソーブレード(木工用/3枚)

    エスコ
    540税込594
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • 225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ

    225mm [超硬付] レシプロソーブレード

    エスコ
    3,730税込4,103
    1枚
    当日出荷
    用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)225山数超硬チップ6T
  • 130mmx44T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ

    130mmx44T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)

    エスコ
    820税込902
    1パック(10本)
    翌日出荷
    全長(mm)130山数44番手3入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.75(幅)×0.34(厚み)
  • 糸鋸刃 (金属用) エスコ

    糸鋸刃 (金属用)

    エスコ
    500税込550
    1組(12本)
    翌々日出荷
    12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
    用途金属用仕様番数(#):5材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工)寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4全長(mm)130山数14/cm
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    1,880税込2,068
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    460税込506
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    2枚入。
    用途ステンレス(0.3~3mm)。材質ハイス鋼全長(mm)75入数(枚)2山数24シャンクTシャンク
  • レシプロソーブレード(金工用) エスコ

    レシプロソーブレード(金工用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1パック(2枚)ほか
    翌日出荷
  • 130mmx60T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ

    130mmx60T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)

    エスコ
    765税込842
    1パック(10本)
    翌日出荷
    全長(mm)130山数60番手1入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.6(幅)×0.26(厚み)
  • 130mmx80T 糸鋸刃(金属用/10本) エスコ

    130mmx80T 糸鋸刃(金属用/10本)

    エスコ
    770税込847
    1パック(10本)
    当日出荷
    全長(mm)130山数80番手0入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.45(幅)×0.13(厚み)
  • 130mmx16T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本) エスコ

    130mmx16T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)

    エスコ
    870税込957
    1パック(10本)
    翌日出荷
    全長(mm)130山数16番手6入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1.4(幅)×0.49(厚み)
  • 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚) エスコ

    102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    仕様取付部厚み:1.5mm材質バイメタル全長(mm)101.6山数6適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用入数5枚
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。
    厚さ(mm)取付部:1.2全長(mm)100硬度刃先:HRC65-66山数10
  • 湾曲ジグソーブレード エスコ

    湾曲ジグソーブレード

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
    用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
  • レシプロソーブレード エスコ

    レシプロソーブレード

    エスコ
    2,780税込3,058
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途木材、プラスチック、石膏用材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)130山数6
  • レシプロソーブレード(チタンコーティング) エスコ

    レシプロソーブレード(チタンコーティング)

    エスコ
    5,450税込5,995
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
    用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
  • レシプロソーブレード エスコ

    レシプロソーブレード

    エスコ
    6,220税込6,842
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    生木や枯れ木の切断に最適です。
    用途生木、木材用材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.6全長(mm)255山数6
  • レシプロソーブレード(木工用/高速) エスコ

    レシプロソーブレード(木工用/高速)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1枚ほか
    翌日出荷
    替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
    用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。
    用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
  • ジグソーブレード(木材、プラスチック用) エスコ

    ジグソーブレード(木材、プラスチック用)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。
    材質バイメタル厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)101.6山数10適合材硬質木材 4.8-31.8
  • ジグソーブレード(木材、プラスチック用) エスコ

    ジグソーブレード(木材、プラスチック用)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。
    材質ハイカーボンスチール厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)88.9山数20適合材木材 1.6-19.1
  • ジグソー エスコ

    ジグソー

    エスコ
    12,400税込13,640
    1台
    翌日出荷
    付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
    質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
  • 205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚 エスコ

    205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚

    エスコ
    4,200税込4,620
    1箱(2台)
    翌日出荷
    ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
    仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
  • 超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1枚
    翌日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
  • レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れます。
    仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金
  • ジグソーブレード(5枚) EA854LDシリーズ エスコ

    ジグソーブレード(5枚) EA854LDシリーズ

    エスコ
    535税込589
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    仕様●シャンクタイプ:Tシャンク●全長(mm):100●山数:9●入数:5本
  • 超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    3,610税込3,971
    1枚
    翌日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
  • レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ

    エスコ
    7,230税込7,953
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!
  • 超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    2,830税込3,113
    1枚
    翌日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
  • AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコ

    AC100V/1050W セーバーソー 無段変速

    エスコ
    60,600税込66,660
    1台
    翌日出荷
    低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
    仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能
  • DC18.0V のこぎり 充電式 エスコ

    DC18.0V のこぎり 充電式

    エスコ
    30,600税込33,660
    1台
    翌日出荷
    カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
  • 150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ

    150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚

    エスコ
    3,280税込3,608
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
    仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
  • 200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ

    200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚

    エスコ
    4,110税込4,521
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
    仕様●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
  • 200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ

    200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚

    エスコ
    4,110税込4,521
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
    仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
  • 100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ

    100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚

    エスコ
    1,070税込1,177
    1組(3枚)
    翌日出荷
    仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
  • レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    。耐久性に優れます。
  • レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ

    エスコ
    7,230税込7,953
    1箱(10枚)
    翌日出荷
  • 超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    1,810税込1,991
    1枚
    翌日出荷
    充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
バンドソー/鋸刃(のこ刃)