絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,344件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー用コアセンターピン ミヤナガハンマー用コアセンターピンミヤナガ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
エスロックバイメタルホルソープラマス用キット ミヤナガエスロックバイメタルホルソープラマス用キットミヤナガ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
シャンクSDSプラス
エスロックバイメタルホルソーキット ミヤナガエスロックバイメタルホルソーキットミヤナガ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
塩ビ管用コアドリル(カッター) ミヤナガ塩ビ管用コアドリル(カッター)ミヤナガ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から15日以内出荷
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80カッター長(mm)110仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から3日以内出荷
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。有効長(mm)40シャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル刃厚(mm)2.2
バイメタルホルソー セット BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー セットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
ダイヤモンドコアドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドコアドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
自由錐W-SF 硬質建材用 神沢自由錐W-SF 硬質建材用神沢
5,398税込5,938
1個
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業見やすいカラー目盛り
用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤種別W-SF 硬質建材用材質刃・ドリル/超硬チップ穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~120
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)ユニカ(7件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ塩ビ管用コアドリル(セット)ミヤナガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。
用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業にカッター長(mm)110有効長l(mm)80適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
25SQハイスカッター 大見工業25SQハイスカッター大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼板等適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5
超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ 大見工業超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ大見工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業
859税込945
1本
当日出荷
バス用ホールカッター 大見工業バス用ホールカッター大見工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。
適合機種電気ドリル被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)全長(mm)96適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1ホロセット(mm)5×6RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷から8日以内出荷
自由錐 替刃M型 神沢自由錐 替刃M型神沢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自由錐 M(K-151)用の替刃。
シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122.3適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
木材・石こうボード用ホールソーセット BOSCH(ボッシュ)木材・石こうボード用ホールソーセットBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1式
3日以内出荷
硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な穴あけができます。
用途木材、石膏ボードへの穴あけ寸法(mm)【ホールソー】22/25/29/35/38/44/51/68
超硬ホールソー30mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー30mmBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)30本体寸法(mm)32×83×32有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー21mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー21mmBOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)21本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
6,898税込7,588
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
エホート 六角軸EHLホールソー 40mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 40mmEFFORT(エホート)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)40全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 50mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 50mmEFFORT(エホート)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 62mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 62mmEFFORT(エホート)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)62全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 60mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 60mmEFFORT(エホート)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)60全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみハウスビーエム
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
”FRPホールカッター” 大見工業”FRPホールカッター”大見工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
コーキングガン マーベルコーキングガンマーベル
1,598税込1,758
1台
当日出荷
操作楽々軽量タイプです。作業中のシリコーンシーラントのタレを最小限に食い止めるタレ防止機構付です。
仕様ファイバーグラス・強化ナイロン製、軽量タイプトラスコ品番208-5625
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーセンターガイド BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーセンターガイドBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です。対応径:6~83mm。
用途磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー M27→A コバルテックレジューサー M27→Aコバルテック
11,980税込13,178
1個
当日出荷
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
乾式ハンドコアドリル52mm コバルテック乾式ハンドコアドリル52mmコバルテック
26,980税込29,678
1個
当日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)52
面取付ビニールホルソーSET JAPPY面取付ビニールホルソーSETJAPPY
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適s津断面の仕上がりがよりきれいに幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)バリが非常に少ない
セット内容KVM-22-JP、KVM-27-JP、KVM-35-JP形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
ホールソー・コアドリル