絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,231件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃83mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃83mm

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…83
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃108mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃108mm

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…108
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃32mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃32mm

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…32
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用 イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。ホールソー:22、29、35、44、51、64mm。アーバー:TA653RH-1×1本、TA653RH-3×1本
  • 充電バイメタルカッター電工ケースセット Pro-Auto

    充電バイメタルカッター電工ケースセット

    Pro-Auto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
    用途穴あけ作業セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
  • ハイスピードカッター用カス抜きスプリング Pro-Auto

    ハイスピードカッター用カス抜きスプリング

    Pro-Auto
    98税込108
    1個
    5日以内出荷
    ハイスピードカッター用の交換用カス抜きスプリングです。刃先径:Φ14~19用
    全長(mm)40
  • 充電バイメタルカッター Pro-Auto

    充電バイメタルカッター

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
    用途穴あけ作業仕様薄型ツバ取り仕様、六角軸
  • ハイスピードカッター用カス抜きスプリング Pro-Auto

    ハイスピードカッター用カス抜きスプリング

    Pro-Auto
    98税込108
    1個
    5日以内出荷
    ハイスピードカッター用の交換用カス抜きスプリングです。刃先径:Φ20以上用
    全長(mm)40
  • ホールソーセット(一般設備用) エスコ

    ホールソーセット(一般設備用)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    51・76・86・105mm。アーバー1本。ステンレスから木材まで様々な材料の切削が可能。T3テクノロジーで耐久性大幅向上。広いスリットで切り屑を簡単に排出。ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)。
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃65mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃65mm

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)65
  • ダイヤモンドコアビット エスコ

    ダイヤモンドコアビット

    エスコ
    30,300税込33,330
    1本
    翌日出荷
    EA870A-1、-3専用。
    取付ねじM27
  • スチールコア(ワンタッチ) HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア(ワンタッチ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    磁気ボール盤BM40M2用
    品番0037-4584適合板厚(mm)35錐径(Φmm)24
  • メタコアトリプル ツバ無し ユニカ

    メタコアトリプル ツバ無し

    ユニカ
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”単機能コアドリルE&S” 乾式ダイヤ 100mm ストレートシャンク ユニカ

    ”単機能コアドリルE&S” 乾式ダイヤ 100mm ストレートシャンク

    ユニカ
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6120材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップシャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)100有効長(mm)135刃厚(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク ユニカ

    単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番749-3045適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼刃径(Φmm)100有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリルE&S マルチタイプ 160mm SDSシャンク ユニカ

    単機能コアドリルE&S マルチタイプ 160mm SDSシャンク

    ユニカ
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番748-6511適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)160有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリルE&S ALC用 100mm ストレートシャンク ユニカ

    単機能コアドリルE&S ALC用 100mm ストレートシャンク

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。トラスコ品番749-2430適合機種電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)100有効長(mm)135刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホ-ルソー378 ポリカッター ミヤナガ

    ホ-ルソー378 ポリカッター

    ミヤナガ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。
    用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付きホルソー BAHCO(バーコ)

    超硬チップ付きホルソー

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から75日以内出荷
  • バイメタルホールソーセット 9PCS BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット 9PCS

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番384-1293
  • バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • バイメタルホールソー&フラットドリルセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソー&フラットドリルセット

    BAHCO(バーコ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7342
  • バイメタルホールソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソー

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9717
  • バイメタル&スペリオルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタル&スペリオルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7315
  • ダウンライト用ホールソーキット BAHCO(バーコ)

    ダウンライト用ホールソーキット

    BAHCO(バーコ)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番101-3057
  • スペリオルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    スペリオルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9723
  • アーバー用カーバイドチップパイロットドリル BAHCO(バーコ)

    アーバー用カーバイドチップパイロットドリル

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5295
  • 超硬ホールソーセンタードリル BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソーセンタードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。
    用途超硬ホルソーの中心穴をあけます刃先径(Φmm)6
  • 一本物コアビット Cロット ニシノ

    一本物コアビット Cロット

    ニシノ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
    用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
  • 一本物コアビット M27 ニシノ

    一本物コアビット M27

    ニシノ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
    用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじM27有効長(mm)260
  • 一本物コアビット Aロット ニシノ

    一本物コアビット Aロット

    ニシノ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
    用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • ガルバウッドコアドリル ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル

    ミヤナガ
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
    適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2

    ミヤナガ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1

    ミヤナガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”

    ミヤナガ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
    用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番161-8506アズワン品番64-8485-13
  • MB アルミBOXキット ミヤナガ

    MB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • DLMB アルミBOXキット ミヤナガ

    DLMB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130刃厚(mm)3
ホールソー・コアドリル