絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(285)
- 大見工業(276)
- ミヤナガ(264)
- ユニカ(184)
- コバルテック(138)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(51)
- 神沢(34)
- Hakken(コンセック)(33)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
34ページ目: ホールソー・コアドリル

ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット
サンピース¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。有効長(mm)250取付ねじM27
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用
LENOX(レノックス)¥57,980税込¥63,7781セット欠品中独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥61,206~税込¥67,327~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。全長(mm)307有効長(mm)135
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥39,581~税込¥43,539~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。全長(mm)317有効長(mm)135
UR21 振動用ロング ボディ
ユニカ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤロング ボディ
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 ブレイズダイヤ ボディ
ユニカ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。用途ALC・塩ビ板・軟硬質サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ
ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク
ユニカ¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
ホールソー(六角軸・Co-HSS)
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用刃先径(Φmm)23有効長(mm)9軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)コーティングTiAINコーティング
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット
ウイニングボアー¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット
ウイニングボアー¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541本翌日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7
6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)

















![[EA823JA-15~65]用 センタードリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625996-210506-02.jpg)