絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(285)
- 大見工業(276)
- ミヤナガ(264)
- ユニカ(184)
- コバルテック(138)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(51)
- 神沢(34)
- Hakken(コンセック)(33)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
35ページ目: ホールソー・コアドリル

4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ(1件のレビュー)¥2,370税込¥2,6071個当日出荷から翌日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
マルチダイヤコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
ポリクリック全般
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
複合材コア
BOSCH(ボッシュ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけトラスコ品番753-4680材質コバルトハイス全長(mm)100刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30
超硬深穴ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
超硬パイプホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4
ダイヤモンドコア
BOSCH(ボッシュ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
SDSプラスビット S4L
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合機種SDSプラスハンマードリル材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
2×4サイディングコア
BOSCH(ボッシュ)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
SDSプラスアーバー
SIGNET(シグネット)¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー用途14-30mmホールソー用寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104全長(mm)152
(JFC-)DF超硬ホルソー
PROCHI(プロチ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
ダイヤモンドコアドリル
DIAMOND¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。用途モーターは安心の二重絶縁構造です。トラスコ品番112-7531セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mmストローク(mm)520質量(kg)15.5高さ(mm)770消費電力(W)2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])850最大ビット径355mm
三点式チューブ
DIAMOND¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質鉄質量(kg)0.5
バイメタルホールソーセット
BAHCO(バーコ)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷から10日以内出荷アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
ハイスホールソー
関西工具製作所¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷から7日以内出荷10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
アドバンスト・エッジ・バイメタル・ホールソー Morse (R)
M.K. モールス¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷全ての刃が被削材の面に対して直角になるよう設計されているため、切削時事の負荷が多くの刃に分散し切削寿命が長くなります。普通鋼板では5.0mm厚まで、ステンレス板なら2.0mm厚まで穴あけ可能です。専用キャリーケース付で持ち運びに便利です。
自由錐(超硬チップ付)
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷仕様窯業系サイディング、硬質木材、FRPなどに。 バランスの良い2枚刃で安全に穴あけ作業ができます。 30mm厚以上の穴あけの時はセンタードリルの先端が材料貫通後、裏側より穴あけをしてください。(但し50mm厚まで) 刃及びドリル材質…超硬チップ 穴あけ範囲…40~200Φ 穴あけ深さ…30mmまで ボール盤・電気ドリル チャック径…10mm以上
ホールカッタ替刃(ホールソー) M105
RIDGID(日本エマソン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1427質量(g)380穴径(Φmm)105適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M79
RIDGID(日本エマソン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1354質量(g)260穴径(Φmm)79適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M76
RIDGID(日本エマソン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1346質量(g)230穴径(Φmm)76適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M14
RIDGID(日本エマソン)¥889税込¥9781個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1265質量(g)30穴径(Φmm)14適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ハイスピードアーバー R-4
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷工具を使用せずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です。適合(ホールソー)76~152mmトラスコ品番412-8672質量(g)100適合チャック16mm
ホールカッタ替刃(ホールソー) M67
RIDGID(日本エマソン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番412-8630質量(g)300穴径(Φmm)67適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M46
RIDGID(日本エマソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番412-8532質量(g)250穴径(Φmm)46適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
プラスホルソー
KIドリル¥2,198~税込¥2,418~1本ほか5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
六角軸バイメタルショートホルソー
KIドリル¥19,980税込¥21,9781組欠品中バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業にセット内容21mm(2本)、27mm(2本)、33mm(2本)使用条件回転・インパクト