絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,231件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチバイメタルホルソー KIドリル

    ワンタッチバイメタルホルソー

    KIドリル
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
    用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
  • ビッグプラス CK シャンク BIG DAISHOWA

    ビッグプラス CK シャンク

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    種類CKシャンク形状図番2
  • MWシャンク BIG DAISHOWA

    MWシャンク

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BSRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    種類CKストレートシャンク
  • チェーン アッセンブリー F/HC-450 RIDGID(日本エマソン)

    チェーン アッセンブリー F/HC-450

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    HC-450用純正部品
    仕様チェーンアッセンブリーF/HC-450、HC-450用トラスコ品番835-6110適合機種HC-450(57602)質量(g)6502018年トラスコ掲載ページ5 0206
  • LHC専用センターピン ユニカ

    LHC専用センターピン

    ユニカ
    2,171税込2,388
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)116口径(Φmm)25~80
  • MC ダイヤモンドビット(G) 球状型 ミスターマイスター

    MC ダイヤモンドビット(G) 球状型

    ミスターマイスター
    7,198税込7,918
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。 同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
    セット内容ダイヤモンドビット(G)球状軸径(Φmm)2.35粒度120全長(mm)45刃径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアモンドコアドリルセット(G)7種類セット ミスターマイスター

    ダイアモンドコアドリルセット(G)7種類セット

    ミスターマイスター
    29,980税込32,978
    1セット
    7日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.37 金工用自在錐用 バー スターエム

    No.37 金工用自在錐用 バー

    スターエム
    879税込967
    1本
    翌日出荷
    金工用自在錐のバーです。
    材質普通鋼全長(mm)130サイズ130太さ(mm)9.5
  • No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエム

    No.37 金工用自在錐用 センタードリル

    スターエム
    819税込901
    1本
    翌日出荷
    金工用自在錐のセンタードリルです。
    全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
  • アウトプット ギヤー RIDGID(日本エマソン)

    アウトプット ギヤー

    RIDGID(日本エマソン)
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    仕様HC-300用、アウトプットギヤーF/HC-300トラスコ品番835-6112適合機種HC-300(76792)質量(g)410
  • ハンドル ホイール RIDGID(日本エマソン)

    ハンドル ホイール

    RIDGID(日本エマソン)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様58957ハンドルホイールF/HC-300450トラスコ品番835-6114適合機種76792、57602質量(g)300
  • ブラシ・ホルダーセット RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ・ホルダーセット

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    仕様HC-300、HC-400、918-I用、ブラシ・ホルダーセット(100/115Vサービスキット)トラスコ品番835-6113適合機種HC-300(76792)、HC-450(57602)、918-I(64982)質量(g)45
  • 軽量木工用ホールソー RELIEF

    軽量木工用ホールソー

    RELIEF
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
    用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に仕様正回転専用、替刃式トラスコ品番859-2451材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63穴あけ可能板厚(mm)20
  • ホールソーシャンクセット 神東工業

    ホールソーシャンクセット

    神東工業
    729税込802
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンクセットです。
  • ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業

    ホールソー用ホローセット(ネジ)

    神東工業
    22税込24
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のホローセットです。
    寸法(mm)6
  • 超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ 替刃

    神東工業
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • サイディング木工用コアドリル SK11

    サイディング木工用コアドリル

    SK11
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
    用途エアコン取付工事作業。仕様SDSプラスシャンク材質特殊鋼
  • 木工用フリーカッター替刃 SK11

    木工用フリーカッター替刃

    SK11
    1,298税込1,428
    1パック(2枚)
    4日以内出荷
    耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
    用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。材質ハイス鋼適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
  • 木工用トリプルカッター SK11

    木工用トリプルカッター

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。
    用途木材・竹などへの穴あけ作業。対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤適合材木材、竹などに。材質(ドリル)普通鋼
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ウェーブタイプで切り口が綺麗になります。切断面のチッピング少なく、綺麗な切り口で切断できます。
    用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。内径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • DLコア ミヤナガ

    DLコア

    ミヤナガ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アジャスト自在錐 ハイス替刃 スターエム

    アジャスト自在錐 ハイス替刃

    スターエム
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    No.5010A用の替刃。
  • No.5010A アジャスト自在錐 スターエム

    No.5010A アジャスト自在錐

    スターエム
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
    用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
  • インパクトホールソー ミヤコ

    インパクトホールソー

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。 ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に最適です。
    用途プラスチック、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、ステンレス他(特に薄板材料)センタードリル径(Φmm)4×26
  • ホールソーガイド ミヤコ

    ホールソーガイド

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キッチンのリフォームでシングルレバー水栓等を 取り付ける際に、既存の水栓の下穴が小さい場合が あります。 そのような場合、ホールソーのセンタードリルが 使用できないため刃先がぶれてしまい穴を開ける のに非常に手間がかかっていました。 ホールソーガイドを使用することで 刃先のブレを防止して、穴を開けることができます。
    仕様Φ36用材質本体/PMMA、滑り止め/CR
  • タッピングアトラ用タップホルダー M10 日東工器

    タッピングアトラ用タップホルダー M10

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番777-0111適合機種MT-200BねじサイズM10メーカー商品コード24685
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0 ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0

    ミヤナガ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番796-2550適合機種充電インパクト材質刃部:ダイヤ、特殊鋼質量(g)8刃径(mm)7.0
  • バイメタルホルソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番757-3316材質刃部:コバルト入マトリックスハイス質量(g)120ねじ径UNF5/8×18フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1.3刃径(mm)50
  • バイメタルアーバー用替刃 30mm以下対応 BAHCO(バーコ)

    バイメタルアーバー用替刃 30mm以下対応

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
    用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(アーバー)3834-ARBR-930ES、9100ESトラスコ品番791-8631材質工具鋼全長(mm)138質量(g)45刃径(mm)6.35
  • スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応 BAHCO(バーコ)

    スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
    用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100ELトラスコ品番791-8623材質工具鋼全長(mm)202質量(g)60刃径(mm)6.35
  • スペリオアホールソー30mm以下対応 BAHCO(バーコ)

    スペリオアホールソー30mm以下対応

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
    用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(ホールソー)19~30トラスコ品番791-8607材質工具鋼質量(g)265シャンク径(mm)8.5チャックサイズ10
  • バーコ スペリオアホールソー32mm以上対応 BAHCO(バーコ)

    バーコ スペリオアホールソー32mm以上対応

    BAHCO(バーコ)
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
    用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに適合(ホールソー)32~159トラスコ品番791-8585材質工具鋼質量(g)320シャンク径(mm)8.5チャックサイズ10
  • S-LOCKダウンライト用セット ミヤナガ

    S-LOCKダウンライト用セット

    ミヤナガ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径ストレート
  • S-LOCKダウンライト用SDSセット ミヤナガ

    S-LOCKダウンライト用SDSセット

    ミヤナガ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径SDSプラス
  • S-LOCKダウンライト用 ミヤナガ

    S-LOCKダウンライト用

    ミヤナガ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27
  • S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ) ミヤナガ

    S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ)

    ミヤナガ
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番796-7942材質刃部:超硬チップ質量(g)232有効長(mm)35刃厚(mm)3.2刃径(mm)60
  • 三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業

    三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
    用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など材質工具鋼長さ(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)21質量(kg)1ダイヤ層厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)

    SPJ型コアドリル(000001590)

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
    用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
ホールソー・コアドリル