絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,343件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソーシャンク 8.7mm [EA822H-19-76用] エスコホールソーシャンク 8.7mm [EA822H-19-76用]エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途10mm三爪チャックの電動工具用材質鋼材質量(g)140シャンク径(Φmm)8.7/六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110アズワン品番65-2230-28
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリルユニカ
969税込1,066
1本
翌々日出荷
メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル ミヤナガガルバウッドコアドリルミヤナガ
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2 ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2ミヤナガ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1 ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1ミヤナガ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”ミヤナガ
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
トラスコ品番161-8506アズワン品番64-8485-13
MB アルミBOXキット ミヤナガMB アルミBOXキットミヤナガ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
DLMB アルミBOXキット ミヤナガDLMB アルミBOXキットミヤナガ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
レジューサー REX(レッキス工業)レジューサーREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプM27-A
六角軸バイメタルホルソー トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソートライアルコーポレーション
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適
[EA827AP-1用] バイメタルホールソー エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソーエスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mmアズワン品番65-2232-42
[EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
天井裏の軽天下地の加工に
[EA827AP-2用] 替刃(山おとし刃) エスコ[EA827AP-2用] 替刃(山おとし刃)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-39
[EA827AP-2用] 替刃(主刃) エスコ[EA827AP-2用] 替刃(主刃)エスコ
4,730税込5,203
1組(2本)
翌日出荷
EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-38
[EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ[EA827AP-1用] 替刃(超硬)エスコ
7,700税込8,470
1組(2本)
翌日出荷
EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-37
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,200税込43,120
1個
翌日出荷
[EA823MG-17~38用] スプリング エスコ[EA823MG-17~38用] スプリングエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
EA823MG-17~38用スプリング
アズワン品番65-2230-82
バイメタルホールソー(六角軸) エスコバイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコバイメタルホールソーセット(六角軸)エスコ
13,600税込14,960
1セット(5本)
翌日出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
[EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き エスコ[EA823MG-12~38用] センタードリル(段付きエスコ
715税込787
1本
翌日出荷
EA823MG-12~38用センタードリル 段付き
アズワン品番65-2230-81
バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃) エスコバイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタルホールソー(プラマス用/替刃) エスコバイメタルホールソー(プラマス用/替刃)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
つばがないので貫通します ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
用途ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能仕様●材質:刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造●刃先硬度:HRC63~65●穴あけ深さ:最大38mmまで可能●有効長:38mm●サイズ:118mmアズワン品番65-2230-43
50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンクエスコ
8,160税込8,976
1本
翌日出荷
ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラスアズワン品番65-2230-11
超硬付ホールソー(カッターのみ) エスコ超硬付ホールソー(カッターのみ)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
14,400税込15,840
1本
8日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に楽々切断
ALC用コアドリル エスコALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1本
翌日出荷から8日以内出荷
回転専用 ポリクリックシャンク ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
ハイスピード ホールソー RIDGID(日本エマソン)ハイスピード ホールソーRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
トラスコ品番433-1435質量(g)410穴径(Φmm)108
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー 交換用ジャバラ ユニカユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー 交換用ジャバラユニカ
2,120税込2,332
1個
翌々日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーの交換用ジャバラです。
全長(mm)137
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 クリアケースセット ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 クリアケースセットユニカ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 クリアケースセット ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 クリアケースセットユニカ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセットユニカ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
天場ガイド ハウスビーエム天場ガイドハウスビーエム
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
用途インサイドカッタープラス部品
主軸延長アダプター ハウスビーエム主軸延長アダプターハウスビーエム
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
用途インサイドカッタープラス部品
ホールソー・コアドリル