絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(285)
- 大見工業(276)
- ミヤナガ(264)
- ユニカ(184)
- コバルテック(138)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(51)
- 神沢(34)
- Hakken(コンセック)(33)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
37ページ目: ホールソー・コアドリル

メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm
ユニカ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ
ユニカ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
デルタゴンメタルボーラー350 Φ34
ミヤナガ¥7,498税込¥8,2481本当日出荷機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35刃径(mm)34
給水タンク P-14STO
シブヤ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
SDSプラスアーバー
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1個翌日出荷各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバービット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135
ダウンライトホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5全長(mm)156適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)