絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- 大見工業(275)
- ミヤナガ(258)
- ユニカ(184)
- エスコ(156)
- コバルテック(136)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(55)
- シブヤ(48)
- 神沢(32)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- Hakken(コンセック)(24)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る

ドライモンドコアドリル ポリカッター
ミヤナガ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットArod
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
レジューサー M27→A
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
クールダイヤ 15.0
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
スチールコア
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク
ユニカ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
集塵パッド
ミヤナガ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。トラスコ品番162-3211刃先径(Φmm)使用可能カッター:125RoHS指令(10物質対応)対応
エココア 一本物コアビットArod
エココア (ECO-CORE)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
充電インパクトホールソー
KIドリル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から16日以内出荷バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
パイロットピン 08075 A-4
日東工器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)全長(mm)133名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス
ユニカ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
UR21 複合材用 ボディ
ユニカ¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適です。鋼板、ステンレスなどの穴あけに最適です。チップ付ホールカッターの代表作です。用途被削材:ステンレス鋼板、アルミ、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂など。トラスコ品番333-7502質量(g)110有効長(mm)4刃厚(mm)2.0シャンク径(mm)10刃径(mm)14
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
No.36T 超硬自在錐
スターエム¥7,798税込¥8,5781個当日出荷直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質超硬穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から7日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)79型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.1
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.6)刃厚(mm)3.5
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット
シブヤ¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
レジューサー A→M27
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
面取付ビニールホルソー
JAPPY¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適。s津断面の仕上がりがよりきれいに。幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない。次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)。バリが非常に少ない形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー







![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)