絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,024件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル

    ミヤナガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • MVC-65用クリーンダストカバー ハウスビーエム

    MVC-65用クリーンダストカバー

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    適合MVC-65アズワン品番64-9654-77
  • 充電インパクトホールソー KIドリル

    充電インパクトホールソー

    KIドリル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
  • S-LOCKバイメタルホールソー ミヤナガ

    S-LOCKバイメタルホールソー

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    刃厚(mm)1.27
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
    適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A被削材軟鋼材材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
  • キャリッジストッパー ミスターマイスター

    キャリッジストッパー

    ミスターマイスター
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    旋盤ベッド上に固定して、三爪スクロールチャック等に刃物台やクロススライドを接触させないようにします。 自動送りを使用する時に便利です。
    アズワン品番64-5177-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロステーブル PROXXON(プロクソン)

    クロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
  • ペットボトル ハンズフリー給水セット ミヤナガ

    ペットボトル ハンズフリー給水セット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    欠品中
    ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
    トラスコ品番811-4982セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース材質PP質量(g)65アズワン品番65-2067-19
  • メタコアマックス センターピン ユニカ

    メタコアマックス センターピン

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    材質合金鋼
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    下穴なしでの穴あけが可能です。
    用途携帯式穴あけ機での穴あけ適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22全長(mm)15最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウエットモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
  • エスロックバイメタルホルソーキット ミヤナガ

    エスロックバイメタルホルソーキット

    ミヤナガ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • センタードリル ハウスビーエム

    センタードリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    マルチ兼用コアドリルのセンタードリルです。
    トラスコ品番387-4834適合機種MVC29~160
  • バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー六角軸

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃厚(mm)1ホールソー外径(mm)104六角軸シャンク径6.35
  • マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)

    マイクロクロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ストッパー付センタードリル 大見工業

    ストッパー付センタードリル

    大見工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51軸径(Φmm)6ドリル長(mm)120ドリル径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自由錐 M 神沢

    自由錐 M

    神沢(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
    用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)88全長(mm)112シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
  • 自由錐 替刃金工用 神沢

    自由錐 替刃金工用

    神沢
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    自由錐金工用(K-104)用の替刃。
    全長(mm)30ドリル径(Φmm)5.0適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまで穴あけ範囲(Φmm)20~76
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • LO-3000A/LO-3550用 キリコガード 日東工器

    LO-3000A/LO-3550用 キリコガード

    日東工器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途アトラエース用
  • 木材・石こうボード用ホールソーセット BOSCH(ボッシュ)

    木材・石こうボード用ホールソーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    3日以内出荷
    硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な穴あけができます。
    用途木材、石膏ボードへの穴あけ寸法(mm)【ホールソー】22/25/29/35/38/44/51/68
  • エホート 六角軸EHLホールソー 65mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 65mm

    EFFORT(エホート)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)65全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • 単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)

    ユニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスピードカッター ウイニングボアー

    ハイスピードカッター

    ウイニングボアー
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷
    内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
    用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
  • ドッカンコアドリル ハウスビーエム

    ドッカンコアドリル

    ハウスビーエム
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番198-5551シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)170有効長(mm)150シャンクストレート
  • 自由錐W E型替刃 神沢

    自由錐W E型替刃

    神沢
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外刃・内刃の2枚一組セットです。可変式穴あけ工具です。穴径変更は工具を使用せずに出来ます。刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
    用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
  • クールダイヤ 20.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 20.0

    ミヤナガ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
    用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツバなしインパクトロングホールソー JOB Master

    ツバなしインパクトロングホールソー

    JOB Master
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。超薄刃で切れ味が抜群です。刃先が丈夫で長く使えます。強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。
    用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。トラスコ品番428-3297材質コバルトハイス全長(mm)116外径(Φmm)27深さ(mm)ふところ:38.5刃厚(mm)0.64シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)27
  • 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm

    KIドリル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
    用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
ホールソー・コアドリル