絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,019件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーホールソー 未来工業

    フリーホールソー

    未来工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
    用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
  • UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
  • UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
  • メタルボーラーミニ カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ カッター

    ミヤナガ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート軸ビニールホルソー JAPPY

    ストレート軸ビニールホルソー

    JAPPY
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
    用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エココア(一本物コアビット) Crod エココア (ECO-CORE)

    エココア(一本物コアビット) Crod

    エココア (ECO-CORE)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
  • ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し) セット品

    ユニカ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)

    ミヤナガ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
  • スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現! 切粉も3分割されるので、排出がスムーズ! 難削材【SM/SN材】にも対応 回転時のビビりが少ない高品質なコア
    適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません適合板厚(mm)50取付部4条ネジ
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビ六角軸スピンドルM10 ハウスビーエム

    コンビ六角軸スピンドルM10

    ハウスビーエム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ

    ユニカ
    ¥45,230~税込¥49,753~
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135
  • ダウンライトマン本体 ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体

    ウイニングボアー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルソー (超開孔王) JAPPY

    ホルソー (超開孔王)

    JAPPY
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ジェットブローチワンタッチタイプ
    最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
  • 六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル

    六角軸ツバナシバイメタルホルソー

    KIドリル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
    用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA

    カイザーCKシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアー

    バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
    用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33
  • No.37 金工用自在錐用 替刃 スターエム

    No.37 金工用自在錐用 替刃

    スターエム
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    金工用自在錐の替刃です。
    材質コバルトハイス鋼
  • 超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ 替刃

    神東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • 超硬ホールソー CTタイプ 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ

    神東工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • メタルボーラー 500 ミヤナガ

    メタルボーラー 500

    ミヤナガ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエム

    No.5010AT 超硬アジャスト自在錐

    スターエム(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
    用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
  • メタルボーラーミニカッター Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター Φ12.0

    ミヤナガ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6刃径(mm)12.0
  • かんた君2 シブヤ

    かんた君2

    シブヤ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
    用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼有効長(mm)200刃厚(mm)3.2シャンク径(mm)13・SDS
  • 6.0mm  シャンク アーバー(3/8"用) エスコ

    6.0mm シャンク アーバー(3/8"用)

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FC-2
  • ダイヤビット マキタ

    ダイヤビット

    マキタ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
  • 超硬グレートホルソー HCG ニコテック

    超硬グレートホルソー HCG

    ニコテック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
  • セラミニホールソー 深穴用 セット 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用 セット

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
  • エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)

    ミヤナガ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • 延長バー M27 100mm シブヤ

    延長バー M27 100mm

    シブヤ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2666
  • MB-ミニシャンク ミヤナガ

    MB-ミニシャンク

    ミヤナガ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
  • MB-ミニ-Mシャンク ミヤナガ

    MB-ミニ-Mシャンク

    ミヤナガ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷
  • ウイニングボアホルソー ウイニングボアー

    ウイニングボアホルソー

    ウイニングボアー
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
  • エスロックDLコアインパクトキット1JD ミヤナガ

    エスロックDLコアインパクトキット1JD

    ミヤナガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ25、Φ28、Φ32、Φ38 各1本トラスコ品番811-5180
ホールソー・コアドリル