絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,344件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
自由錐W プラワッシャー 神沢自由錐W プラワッシャー神沢
279税込307
1個
翌々日出荷
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。入数2個入り
UR21 センターピン ユニカUR21 センターピンユニカ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 シャンクアッセンブリー ユニカUR21 シャンクアッセンブリーユニカ
2,598税込2,858
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
ツバなしインパクトロングホールソー JOB MasterツバなしインパクトロングホールソーJOB Master
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。超薄刃で切れ味が抜群です。刃先が丈夫で長く使えます。強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。トラスコ品番428-3297材質コバルトハイス全長(mm)116外径(Φmm)27深さ(mm)ふところ:38.5刃厚(mm)0.64シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)27
超硬ホールソーセンタードリル BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーセンタードリルBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1本
当日出荷
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。
用途超硬ホルソーの中心穴をあけます刃先径(Φmm)6
インパクト木工ホールソー快速 SK11インパクト木工ホールソー快速SK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160ΦPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33
超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット ユニカ超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセットユニカ
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質Co-HSSセラミックコーティング寸法(mm)11六角軸シャンク径1/4"(6.35)アズワン品番64-7936-35
13.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ13.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)13六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12.5アズワン品番64-2272-64六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10.5アズワン品番64-2272-63六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
13.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
12.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
32mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)32質量(g)140アズワン品番65-2230-54六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX) エスコ96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
全長(mm)96
湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ用 L型ストッパー ユニカ湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ用 L型ストッパーユニカ
899税込989
1個
翌々日出荷
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)Hakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
ミニホールソー H&HミニホールソーH&H
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
材質HSS
センタピン HiKOKI(旧:日立工機)センタピンHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合機種BM40M2対応スチールコア:ワンタッチ
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
SDSコアビットSDSシャンク KIドリルSDSコアビットSDSシャンクKIドリル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
7枚刃 三角シャンクホールソー 高芝ギムネ製作所7枚刃 三角シャンクホールソー高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!
用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。材質(ドリル)合金工具鋼寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64深さ(mm)50アズワン品番64-3241-85
S-LOCKバイメタルホールソー ミヤナガS-LOCKバイメタルホールソーミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃厚(mm)1.27
ダイヤビット マキタダイヤビットマキタ
6,398税込7,038
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ビットボディ マキタビットボディマキタ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ビットボディの貫通穴より冷却剤をダイヤビットに注入
バイメタルホルソーセット ハウスビーエムバイメタルホルソーセットハウスビーエム
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
延長バー Aロット 350mm シブヤ延長バー Aロット 350mmシブヤ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガポリクリックコアガイドプレートミヤナガ
359税込395
1個
4日以内出荷
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
オイルカップコンプリート Ass'y 日東工器オイルカップコンプリート Ass'y日東工器
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075メーカー商品コード95198
超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックスユニカ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプハウスビーエム(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
ハンマー用コアセンターピン ミヤナガハンマー用コアセンターピンミヤナガ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
エスロックバイメタルホルソープラマス用キット ミヤナガエスロックバイメタルホルソープラマス用キットミヤナガ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
シャンクSDSプラス
エスロックバイメタルホルソーキット ミヤナガエスロックバイメタルホルソーキットミヤナガ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
塩ビ管用コアドリル(カッター) ミヤナガ塩ビ管用コアドリル(カッター)ミヤナガ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から15日以内出荷
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80カッター長(mm)110仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から3日以内出荷
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
ホールソー・コアドリル