絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(2)
  • 24.4(1)
  • 24.5(2)
  • 25(3)
  • 25.5(2)
  • 34.5(12)
  • 35(16)
  • 35.5(12)
  • 36(15)
  • 36.5(12)
  • 37(14)
  • 37.5(11)
  • 38(15)
  • 38.5(11)
  • 39(13)
  • 39.5(11)
  • 40(15)
シャンク
  • ストレートシャンク(11)
  • テーパシャンク(17)
刃形状
  • ストレート(23)
  • スパイラル(7)
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(31)
刃長(mm)
  • 165
  • 12(82)
  • 16(79)
  • 20(154)
  • 22(84)
  • 25(205)
  • 30(261)
  • 35(200)
  • 40(236)
  • 45(181)
  • 50(177)
  • 55(108)
  • 60(183)
  • 65(110)
  • 70(128)
  • 75(108)
  • 80(105)
  • 85(80)
  • 90(72)
  • 100(89)
  • 120(65)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 260(1)
  • 280(3)
  • 290(1)
  • 320(11)
  • 325(10)
  • 330(28)
200・260・280・290・320・325・330
コーティング
  • ノンコート(6)
ノンコート
ブランド
  • 大洋ツール(17)
  • 岡崎精工(10)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • ノーブランド(1)
  • 第一ツール(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・ノーブランド・第一ツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
41,980税込46,178
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
38,980税込42,878
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
46,980税込51,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
46,980税込51,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
マシンリーマ ノーブランドマシンリーマノーブランド
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数12刃径公差m5
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
68,980税込75,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR4 大洋ツールリーマ HS T柄 MR4大洋ツール
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR4EIKO(栄工舎)
87,980税込96,778
1本
翌々日出荷
リーマ HS T柄 MR3 大洋ツールリーマ HS T柄 MR3大洋ツール
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 MR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR3EIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR1 大洋ツールリーマ HS T柄 MR1大洋ツール
68,980税込75,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
57,980税込63,778
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR40 大洋ツールリーマ HS S柄 HR40大洋ツール
74,980税込82,478
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃数12刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR39 大洋ツールリーマ HS S柄 HR39大洋ツール
68,980税込75,878
1本
7日以内出荷
刃長(mm)165全長(mm)330材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR38 大洋ツールリーマ HS S柄 HR38大洋ツール
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
刃長(mm)165材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR37 大洋ツールリーマ HS S柄 HR37大洋ツール
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
刃長(mm)165全長(mm)325材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR36 大洋ツールリーマ HS S柄 HR36大洋ツール
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷
刃長(mm)165材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR35 大洋ツールリーマ HS S柄 HR35大洋ツール
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
刃長(mm)165全長(mm)320材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR34 大洋ツールリーマ HS S柄 HR34大洋ツール
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR1 大洋ツールリーマ HS S柄 HR1大洋ツール
57,980税込63,778
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HLXL 第一ツールリーマ HS S柄 HLXL第一ツール
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リーマ