絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(20)
  • 5(25)
  • 5.1(12)
  • 5.2(12)
  • 5.3(12)
  • 5.4(14)
  • 5.5(18)
  • 8.2(13)
  • 8.3(9)
  • 8.4(9)
  • 8.41(9)
  • 8.42(9)
  • 8.43(9)
  • 8.44(9)
  • 8.45(9)
  • 8.5(22)
  • 8.6(9)
  • 10.1(7)
  • 11(12)
  • 12(9)
シャンク
  • ストレートシャンク(54)
  • テーパシャンク(21)
刃形状
  • ストレート(57)
  • スパイラル(35)
材質
  • コバルトハイス(21)
  • サーメット(1)
  • ハイス(74)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(38)
刃長(mm)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 24(5)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 30(20)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(7)
  • 45(22)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 60(46)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 75(6)
  • 80(7)
  • 100(6)
全長(mm)
  • 120
  • 50(142)
  • 60(166)
  • 70(144)
  • 75(90)
  • 80(213)
  • 90(163)
  • 100(200)
  • 110(153)
  • 115(88)
  • 125(122)
  • 130(183)
  • 140(113)
  • 150(207)
  • 160(167)
  • 165(105)
  • 170(152)
  • 180(124)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • DLCコーティング(3)
  • TiAlNコーティング(4)
  • TiCNコーティング(3)
  • TiNコーティング(5)
  • その他(6)
  • ノンコート(47)
ALTコーティング・DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(49)
  • 岡崎精工(18)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(15)
  • 大洋ツール(13)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • 日研工作所(4)
  • エス・ケーシンカイ(4)
  • WIDIN(3)
  • 大見工業(2)
  • 協和精工(2)
  • 新開工具(2)
  • イワタツール(1)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミエラセン(1)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大洋ツール・RYOCO(菱高精機)・日研工作所・エス・ケーシンカイ・WIDIN・大見工業・協和精工・新開工具・イワタツール・エスコ・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・ミエラセン・ワルター・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 8-8.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 8-8.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ