絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.5(3)
- 8(5)
- 18.0~21.0(1)
- 18.25~19.75(1)
シャンク
- ストレートシャンク(4)
刃形状
- ストレート(2)
- スパイラル(2)
材質
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 64(1)
- 65(1)
- 141(6)
全長(mm)
- 178
- 50(90)
- 60(128)
- 70(120)
- 75(80)
- 80(154)
- 90(120)
- 100(171)
- 110(143)
- 120(120)
- 125(103)
- 130(168)
- 140(102)
- 150(190)
- 160(153)
- 165(92)
- 170(137)
- 180(115)
- 200(92)
- 210(82)
- 230(88)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(4)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- ベック(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・ベック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

テーパーピンリーマ
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
アジャスタブルリーマー
ベック¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から9日以内出荷刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。 刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。 一番前に出した時が最小径になります。用途広範囲の穴仕上げ加工に。 特に薄い材料や穴の径修正時に。材質替刃:高速度鋼(HSS)