絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.1(8)
  • 14.2(8)
  • 14.3(8)
  • 14.4(8)
  • 14.5(9)
  • 14.6(8)
  • 14.7(8)
  • 14.8(8)
  • 14.9(6)
  • 15(12)
  • 17(13)
  • 17.5(17)
  • 18(18)
  • 18.2(7)
  • 18.3(7)
  • 18.4(7)
  • 18.5(25)
  • 18.6(7)
  • 18.7(6)
  • 19(29)
シャンク
  • ストレートシャンク(24)
  • テーパシャンク(35)
刃形状
  • ストレート(35)
  • スパイラル(29)
材質
  • コバルトハイス(20)
  • ハイス(55)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(13)
刃長(mm)
  • 22(2)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 37(2)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 55(9)
  • 60(4)
  • 62(1)
  • 65(2)
  • 90(16)
  • 100(1)
  • 105(14)
  • 110(2)
  • 120(6)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 144.5(1)
  • 150(5)
  • 160(6)
全長(mm)
  • 210
  • 50(141)
  • 60(165)
  • 70(143)
  • 75(88)
  • 80(212)
  • 90(161)
  • 100(198)
  • 110(152)
  • 115(87)
  • 120(128)
  • 125(121)
  • 130(179)
  • 140(113)
  • 150(206)
  • 160(166)
  • 165(104)
  • 170(152)
  • 180(124)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(27)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(25)
  • 岡崎精工(18)
  • 大洋ツール(16)
  • 日研工作所(11)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • アサヒ工具(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • サンドビック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三洋工具(1)
  • 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・日研工作所・エス・ケーシンカイ・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・エスコ・大見工業・サンドビック・TRUSCO・ノーブランド・三洋工具・新開工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
リーマ