絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16.1(8)
- 16.2(9)
- 16.3(9)
- 16.4(9)
- 16.5(10)
- 16.6(9)
- 16.7(9)
- 16.8(9)
- 16.9(9)
- 17(12)
- 17.5(13)
- 18(15)
- 18.5(12)
- 19(13)
- 19.1(6)
- 19.5(17)
- 19.6(6)
- 19.7(6)
- 19.8(6)
- 20(18)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(15)
- テーパシャンク(32)
刃形状
- ストレート(29)
- スパイラル(22)
材質
- コバルトハイス(17)
- ハイス(48)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(13)
刃長(mm)
- 22(2)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(4)
- 50(4)
- 55(20)
- 60(2)
- 64(2)
- 68(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 100(14)
- 110(14)
- 120(3)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 154.5(1)
全長(mm)
- 220
- 50(90)
- 60(128)
- 70(120)
- 75(80)
- 80(153)
- 90(120)
- 100(172)
- 110(143)
- 120(120)
- 125(105)
- 130(168)
- 140(102)
- 150(191)
- 160(153)
- 165(93)
- 170(137)
- 180(114)
- 200(92)
- 210(82)
- 230(88)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- TiNコーティング(2)
- ノンコート(17)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(20)
- 岡崎精工(14)
- 大洋ツール(14)
- 日研工作所(12)
- アサヒ工具(3)
- エス・ケーシンカイ(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- 新開工具(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 三洋工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・日研工作所・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・ヤマト(切削工具)・新開工具・エスコ・TRUSCO・ノーブランド・三洋工具
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ
岡崎精工¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
マシンリーマ
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
マシンリーマー MR
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロングハンドリーマー LHR
大洋ツール¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
20.0x220mm ハンドリーマー
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷刃径(Φmm)20材質コバルトハイス刃長(mm)110全長(mm)220シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-39刃数4
マシンリーマ
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
マシンリーマ
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート