絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13(3)
  • 13.5(3)
  • 23(3)
  • 23.01(1)
  • 23.02(1)
  • 23.03(1)
  • 23.04(1)
  • 23.05(1)
  • 23.06(1)
  • 23.07(1)
  • 23.08(1)
  • 23.09(1)
  • 23.1(1)
  • 23.2(1)
  • 23.3(1)
  • 23.4(1)
  • 23.5(8)
  • 24(11)
  • 24.5(7)
  • 25(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(7)
刃形状
  • ストレート(12)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(9)
刃長(mm)
  • 25(2)
  • 45(3)
  • 65(10)
  • 145(1)
全長(mm)
  • 265
  • 50(142)
  • 60(166)
  • 70(144)
  • 75(90)
  • 80(213)
  • 90(163)
  • 100(200)
  • 110(153)
  • 115(88)
  • 120(129)
  • 125(122)
  • 130(183)
  • 140(113)
  • 150(207)
  • 160(167)
  • 165(105)
  • 170(152)
  • 180(124)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • ノンコート(5)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • アサヒ工具(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 大洋ツール(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • 三洋工具(1)
EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・岡崎精工・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・三洋工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
マシンリーマ (G2) アサヒ工具マシンリーマ (G2)アサヒ工具
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬付 T柄 ST-NVRニチアロイ(日本超硬)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
30,980税込34,078
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CSCRSEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSCRL EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSCRLEIKO(栄工舎)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リーマ