絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.37(1)
  • 2.38(1)
  • 2.39(1)
  • 2.4(1)
  • 2.41(1)
  • 2.42(1)
  • 2.43(1)
  • 2.44(1)
  • 2.45(1)
  • 2.46(1)
  • 2.47(1)
  • 2.48(1)
  • 2.49(1)
  • 2.5(2)
  • 2.51(1)
  • 2.52(1)
  • 2.53(1)
  • 2.54(1)
  • 2.6(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(1)
刃形状
  • ストレート(2)
  • スパイラル(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 14(4)
  • 32(3)
  • 37(1)
全長(mm)
  • 57
  • 50(90)
  • 60(128)
  • 70(120)
  • 75(80)
  • 80(153)
  • 90(120)
  • 100(172)
  • 110(143)
  • 120(120)
  • 125(104)
  • 130(168)
  • 140(102)
  • 150(190)
  • 160(153)
  • 165(93)
  • 170(137)
  • 180(115)
  • 200(92)
  • 210(82)
  • 230(88)
コーティング
  • ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
  • グーリング(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 岡崎精工(1)
グーリング・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートスパイラルテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
    用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番233-7527材質HSS-E刃数4全長(mm)57タイプレギュラ刃長(mm)14刃径公差(mm)+0.004/0シャンク径(mm)2.5刃径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドショートテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    テーパピンリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
リーマ