絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.9(4)
  • 2.975(5)
  • 2.98(6)
  • 2.985(5)
  • 2.99(6)
  • 2.995(5)
  • 3(12)
  • 3.005(5)
  • 3.01(9)
  • 3.02(9)
  • 3.025(5)
  • 3.03(9)
  • 3.035(5)
  • 3.04(9)
  • 3.05(9)
  • 3.06(8)
  • 3.07(8)
  • 3.08(8)
  • 3.09(8)
  • 3.1(8)
シャンク
  • ストレートシャンク(15)
刃形状
  • ストレート(18)
  • スパイラル(9)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(21)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 35(1)
  • 40(25)
  • 44(3)
全長(mm)
  • 72
  • 50(141)
  • 60(165)
  • 70(143)
  • 75(88)
  • 80(212)
  • 90(161)
  • 100(198)
  • 110(152)
  • 115(87)
  • 120(128)
  • 125(121)
  • 130(179)
  • 140(113)
  • 150(206)
  • 160(166)
  • 165(104)
  • 170(152)
  • 180(124)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • ノンコート(13)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(14)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
  • 岡崎精工(6)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・エスコ・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)72刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3シャンク長l2(mm)23食付長さT(mm)8
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR2EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンリーマEIKO(栄工舎)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)72刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2.9シャンク長l2(mm)23食付長さT(mm)8
ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートスパイラルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドショートテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
3.0x 72mm ハンドリーマー エスコ3.0x 72mm ハンドリーマーエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)72シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-5刃数4
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ