絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3
  • 3(177)
  • 4(181)
  • 5(203)
  • 5.5(155)
  • 6(215)
  • 7(206)
  • 7.5(165)
  • 8(224)
  • 8.5(166)
  • 9(209)
  • 9.5(166)
  • 10(233)
  • 10.5(163)
  • 11(214)
  • 11.5(161)
  • 12(217)
  • 13(163)
  • 14(166)
  • 15(144)
  • 16(146)
シャンク
  • ストレートシャンク(5)
刃形状
  • ストレート(5)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
刃長(mm)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
30・45・50
コーティング
  • ノンコート(5)
ノンコート
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から39日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
リーマ 超硬S CSRR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRREIKO(栄工舎)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ
リーマ