絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 60
- 3(167)
- 4(170)
- 5(192)
- 5.5(143)
- 6(202)
- 6.5(154)
- 7(191)
- 7.5(152)
- 8(207)
- 8.5(156)
- 9(195)
- 9.5(157)
- 10(220)
- 10.5(153)
- 11(200)
- 11.5(151)
- 12(207)
- 13(145)
- 14(145)
- 16(130)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(4)
- テーパシャンク(14)
刃形状
- ストレート(15)
- スパイラル(7)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(17)
- 超硬合金(3)
刃長(mm)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(1)
- 75(5)
- 100(1)
- 110(1)
- 125(3)
- 190(3)
- 220(6)
- 275(1)
- 450(1)
全長(mm)
- 90(5)
- 295(1)
- 320(1)
- 380(1)
- 385(1)
- 390(2)
- 400(6)
- 410(3)
- 415(3)
- 425(4)
- 462(1)
- 650(1)
90・295・320・380・385・390・400・410・415・425・462・650
コーティング
- TiNコーティング(2)
- ノンコート(5)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- 大洋ツール(10)
- 日研工作所(6)
- 岡崎精工(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- ヤマト(切削工具)(1)
大洋ツール・日研工作所・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

マシンリーマ
岡崎精工¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマー SR
大洋ツール¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマ
岡崎精工¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃