絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 谷テック(2)
  • 大同興業(2)
外径(Φmm)
  • 125(1)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 280(1)
  • 300(4)
  • 315(4)
  • 360(4)
  • 370(4)
  • 385(2)
穴径(Φmm)
  • 40
  • 1.8(1)
  • 6(6)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.7(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.875(5)
  • 15.88(9)
  • 17.9(1)
  • 20.9(1)
  • 22(1)
  • 25.4(91)
  • 31.75(36)
  • 31.8(13)
  • 32(18)
  • 45(16)
  • 50(10)
刃厚(mm)
  • 2(4)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 50(2)
  • 51.265(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
刃数
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
ピンホール径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 11(4)
8.5・11
ピンホール個数(個)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(4)
2・3・4
ピンホール芯間(mm)
  • 55(1)
  • 63(4)
  • 65(2)
  • 66(1)
55・63・65・66
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業HSSメタルソー(普通鋼用)大同興業(5件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から12日以内出荷
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷から14日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
219,800税込241,780
1個
19日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25セコ・ツールズ・ジャパン
199,800税込219,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
タニ メタルソー MSS 谷テックタニ メタルソー MSS谷テック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MSS
タニ メタルソー 谷テックタニ メタルソー谷テック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
材質HSS
カッター・メタルソー