剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
表面処理ノンコート
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)
シャンク径公差h7
先端角許容差(°)±1
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)80
能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)
適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)25
寸法L2(mm)40
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚
シリーズ面取りシリーズ
適合チップTT32GUR、T32MOR
寸法L2(mm)30
付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)
切刃形状その他
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用
適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
仕様2枚刃カウンターシンク(座繰り)(内周)表側角(正円、平面のみ)
材質ハイス(高速度鋼)
ホルダーFホルダー、FRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
鉄、アルミ、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードE100が付いています。他のEのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。エンジニアリング・プラスチック製ですから軽くて丈夫です。ブレードを収納できますのでポケットに入れても安心です。
付属品ブレードE100
ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用
ブレード交換不可
用途金型や治具製作の仕上げ作業に
材質ハイス
ハンドル長さ(mm)約80
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃数1枚
適合チップT32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)
その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。
切刃形状1枚刃
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
寸法L2(mm)28
適合チップC32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)
切刃形状1枚刃
軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個
適合3.2mm軸対応
トラスコ品番111-3984
質量(g)85
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
1セット
¥3,288
税込¥3,617
当日出荷
先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様ストレートシャンク
全長120
シャンク寸法12
刃角(°)90
最大面取径(Φmm)28
最小下穴径(Φmm)12
1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬
角度(°)90
表面処理ALDコーティング
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬
角度(°)90
表面処理ALDコーティング
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
テーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理OK-C(TiAIN)コート
革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。
ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。
最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。
ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。
HRC56までの焼入れ鋼向けです。
用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
刻印カッターのスターターキットです。
シャンク径6
セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個
インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。
超硬インサートのため、長寿命です。
加工部表面をキレイに仕上げることができます。
高速高送り加工が可能です。
コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。
様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。
焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。
インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。
2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。