2ページ目: Tスロット

111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC 大洋ツール

    ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC

    大洋ツール
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS 大洋ツール

    超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS

    大洋ツール
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC 大洋ツール

    NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC

    大洋ツール
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
  • MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツール

    MT柄Tスロットカッター TC-MT

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • BS柄Tスロットカッター TC-BS 大洋ツール

    BS柄Tスロットカッター TC-BS

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツール

    ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC

    大洋ツール
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッドTスロットカッター C-TC 大洋ツール

    超硬ソリッドTスロットカッター C-TC

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
  • 超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール

    超硬ソリッドキーシードカッター C-KC

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)

    ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
    材質SKH56
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    FKD(フクダ精工)
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
  • JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
    材質SKH56
  • Tスロットカッター  10X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 10X5

    岡崎精工
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
  • Tスロットカッター  15X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 15X5

    岡崎精工
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
  • Tスロットカッター  50X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 50X3

    岡崎精工
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
  • Tスロットカッター  30X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 30X3

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  15X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 15X3

    岡崎精工
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
  • Tスロットカッター  40X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 40X3

    岡崎精工
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  50X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 50X5

    岡崎精工
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
  • Tスロットカッター  30X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 30X5

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  20X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 20X3

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
  • Tスロットカッター  40X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 40X5

    岡崎精工
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  20X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 20X5

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X0.5 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)0.5柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X1.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X1.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0

    岡崎精工
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)1柄径(Φ)6首長(mm)4
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X2.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0

    岡崎精工
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X2.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X2.0

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)2柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X1.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X1.0

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X3.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X3.0

    岡崎精工
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)3柄径(Φ)8首長(mm)4
  • ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
  • ロングシャンクキーシードカッター EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクキーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    ロングシャンクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
  • 超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング

    EIKO(栄工舎)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
  • 超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
  • 超硬スーパーミニコンケーブ EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンケーブ

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
  • 超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬スーパーミニスロット スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロット スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬スーパーミニスロット 樹脂用 CSMT-Re EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロット 樹脂用 CSMT-Re

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05

専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります

Tスロット