絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 32(7)
  • 40(10)
  • 50(9)
  • 63(9)
  • 75(14)
  • 80(11)
  • 125(20)
  • 127(3)
  • 150(10)
  • 160(10)
  • 175(8)
  • 200(8)
  • 250(4)
刃厚(mm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(13)
  • 31.75(6)
  • 32(1)
刃数
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 26(4)
  • 28(3)
ブランド
  • アサヒ工具(6)
  • テグテックジャパン(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 京セラ(3)
  • 大洋ツール(2)
  • スターエム(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
40(10)
50(9)
63(9)
75(14)
80(11)
100
125(20)
150(10)
160(10)
200(8)
外径(Φmm)をもっと見る
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SCねじれ角直刃
サイドカッター SC 大洋ツールサイドカッター SC大洋ツール
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬エグリ・カッター スターエム超硬エグリ・カッタースターエム
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
超硬サイドカッターG80 岡崎精工超硬サイドカッターG80岡崎精工
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
R付サイドカッター(G2) アサヒ工具R付サイドカッター(G2)アサヒ工具
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンフェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミルテグテックジャパン
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミルテグテックジャパン
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミルテグテックジャパン
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
209,800税込230,780
1本
6日以内出荷
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
92,980税込102,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
84,980税込93,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター (G2)アサヒ工具
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
サイドカッター (G2) アサヒ工具サイドカッター (G2)アサヒ工具(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)11材質MCO(コバルト高速度鋼)

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター