絞り込み
外径(Φmm)
  • 125
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 32(7)
  • 40(10)
  • 50(9)
  • 63(9)
  • 75(14)
  • 80(11)
  • 100(24)
  • 127(3)
  • 150(10)
  • 160(10)
  • 175(8)
  • 200(8)
  • 250(4)
刃厚(mm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(11)
  • 31.75(6)
  • 40(1)
刃数
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
ブランド
  • アサヒ工具(5)
  • テグテックジャパン(5)
  • 岡崎精工(4)
  • 京セラ(3)
  • 大洋ツール(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
40(10)
50(9)
63(9)
75(14)
80(11)
100(24)
125
150(10)
160(10)
200(8)
外径(Φmm)をもっと見る
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SCねじれ角直刃
サイドカッター SC 大洋ツールサイドカッター SC大洋ツール
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
超硬サイドカッターG80 岡崎精工超硬サイドカッターG80岡崎精工
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンフェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミルテグテックジャパン
80,980税込89,078
1本
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミルテグテックジャパン
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
81,980税込90,178
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
259,800税込285,780
1本
6日以内出荷
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
94,980税込104,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター (G2)アサヒ工具
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
サイドカッター (G2) アサヒ工具サイドカッター (G2)アサヒ工具(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
33,980税込37,378
1枚
当日出荷
穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)11材質MCO(コバルト高速度鋼)

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター