絞り込み
外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 75(6)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 127(1)
  • 160(4)
  • 162(1)
  • 165(1)
  • 202(1)
刃厚(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 51.265(1)
  • 63(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(8)
  • 31.75(1)
  • 40(3)
刃数
  • 12
  • 2(7)
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 7(13)
  • 8(23)
  • 9(8)
  • 10(25)
  • 14(20)
  • 16(14)
  • 18(16)
  • 20(7)
  • 22(12)
  • 24(11)
  • 26(10)
  • 28(10)
  • 32(9)
  • 34(8)
  • 36(11)
ブランド
  • アサヒ工具(6)
  • ケナメタル(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • テグテックジャパン(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
40(1)
75(6)
100(2)
125(3)
127(1)
160(4)
162(1)
165(1)
202(1)
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
R付サイドカッター(G2) アサヒ工具R付サイドカッター(G2)アサヒ工具
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
249,800税込274,780
1個
19日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミルテグテックジャパン
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25セコ・ツールズ・ジャパン
199,800税込219,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Vノッチカッター VC 大洋ツールVノッチカッター VC大洋ツール
67,980税込74,778
1枚
翌々日出荷
衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマサイドカッター三和製作所(三和バイト)
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
超硬サイドカッターG80 岡崎精工超硬サイドカッターG80岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12
寸法L1(mm)20勝手最大切込みap(mm)11.7
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター SN SLOTTING ケナメタルサイドカッター SN SLOTTINGケナメタル
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
寸法THUB(mm)12
サイドカッター LN SLOTTING ケナメタルサイドカッター LN SLOTTINGケナメタル
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター (G2)アサヒ工具
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
サイドカッター (G2) アサヒ工具サイドカッター (G2)アサヒ工具(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター