絞り込み
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 76.2(1)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 127(1)
刃厚(mm)
  • 50(1)
穴径(Φmm)
  • 32(1)
刃数
  • 7
  • 2(7)
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 8(23)
  • 9(8)
  • 10(25)
  • 12(19)
  • 14(20)
  • 16(14)
  • 18(16)
  • 20(7)
  • 22(12)
  • 24(11)
  • 26(10)
  • 28(10)
  • 32(9)
  • 34(8)
  • 36(11)
ブランド
  • テグテックジャパン(7)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SANDVIK(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
20(1)
25(1)
50(2)
63(2)
76.2(1)
80(5)
100(2)
125(2)
127(1)
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
93,980税込103,378
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX三菱マテリアル
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミルテグテックジャパン
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミルテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミルテグテックジャパン
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュテグテックジャパン
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル フレックステック ミルスフィード テグテックジャパンヘッド交換式エンドミル フレックステック ミルスフィードテグテックジャパン
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマサイドカッター三和製作所(三和バイト)
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
サイドカッター KVNS SLOTTING ケナメタルサイドカッター KVNS SLOTTINGケナメタル
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
84,980税込93,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター