絞り込み
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
刃数
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(133)
- イスカル(31)
- 岡崎精工(25)
- ケナメタル(17)
- テグテックジャパン(14)
- サンドビック(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- スターエム(6)
- タンガロイ(6)
- アサヒ工具(6)
- 京セラ(3)
- 大洋ツール(3)
- SANDVIK(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
5ページ目: サイドカッター
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から翌々日出荷仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。寸法(mm)APMXS:1取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE..1203
フライス ミニマスターシャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から翌々日出荷強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
サイドカッター SC
大洋ツール¥9,398~税込¥10,338~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。材質SKH55外径公差0~+0.5
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12寸法L1(mm)20勝手右最大切込みap(mm)11.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12最小加工幅(mm)19.8寸法THUB(mm)17.9
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ10寸法L1(mm)16勝手右最大切込みap(mm)9.1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から11日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10寸法L1(mm)36.8勝手左最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10寸法L1(mm)13.9勝手右最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1寸法THUB(mm)13.9
サイドカッターインサート LNEQ-R
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様コーナーR(mm)0.4幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
サイドカッターインサート LNEU-R
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター