絞り込み
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
刃数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: サイドカッター

263件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • フライス ターボミル カッター C5 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター C5

    セコ・ツールズ・ジャパン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター S セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター S

    セコ・ツールズ・ジャパン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    仕様●RPMX:18400●ZEFP:3●ZNP:12トラスコ品番428-5233寸法(mm)APMXS:44、DMM:25、LUX:58取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法LS(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)125.5適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)40
  • フライス ターボミル カッター C5 R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター C5 R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12..
  • フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)

    テグテックジャパン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル ミルラッシュ テグテックジャパン

    エンドミル ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    中心刃付き仕様のため穴あけ、ショルダ加工が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス8ミル

    テグテックジャパン
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル チェイス8ミル テグテックジャパン

    エンドミル チェイス8ミル

    テグテックジャパン
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
    取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)200適合インサートSC..1206
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 座繰りカッタ R417.19

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル フレックステック ミルスフィード テグテックジャパン

    ヘッド交換式エンドミル フレックステック ミルスフィード

    テグテックジャパン
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル ミルスフィード テグテックジャパン

    エンドミル ミルスフィード

    テグテックジャパン
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード6 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード6

    セコ・ツールズ・ジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
    仕様●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7トラスコ品番430-2452寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3寸法C(mm)(min)185.6、(max)198取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)85.6適合インサート218.21-..寸法DCX(mm)100寸法DCSFMS(mm)77寸法DCB(mm)32
  • フライス 丸駒カッタ R217.29I セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217.29I

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
    仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8トラスコ品番489-7194寸法(mm)APMXS:5寸法C(mm)(min)116、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)53適合インサートRD..10T3寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)22
  • フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン

    フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル

    テグテックジャパン
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル チェイスミル テグテックジャパン

    エンドミル チェイスミル

    テグテックジャパン
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T1705/1706…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン

    フェースミル TFM90AP チェイスミル

    テグテックジャパン
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  金型用 カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる三次元加工が可能です。
  • フライス サイドカッタ335 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    仕様●RPMX:18800●ZEFP:5トラスコ品番430-2461寸法(mm)TDZ:M12取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法DC(mm)40適合インサートRD..08..寸法CDX(mm)10寸法DCSFMS(mm)23
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.19-160寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3 R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    仕様●RMPX°:0.95●RPMX:11200●ZEFP:5トラスコ品番430-1336寸法(mm)APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85寸法C(mm)(min)116.21、(max)130取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50.21適合インサート218.19-160寸法DCX(mm)66寸法DCSFMS(mm)50寸法DCB(mm)27
  • フライス  ISO標準 カッター R215 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 カッター R215

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工の実現が可能です。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス その他 カッター(ヘルカルミル) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他 カッター(ヘルカルミル)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。カッタ径Φ32~Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。仕上げ加工に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 88°カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 88°カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。
    仕様●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12トラスコ品番490-5118寸法(mm)APMXS:13、APMXS:9角度(°)KAPRS:88シャンク(タイプ)Arbor取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63寸法DC(mm)160125適合インサートSN.U1204寸法DCX(mm)161.58、126.15寸法DCSFMS(mm)90寸法KAPR(°)(切れ刃角)88寸法DCB(mm)40
  • フライス  金型用 カッター R セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター R

    セコ・ツールズ・ジャパン
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
    仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3トラスコ品番430-0855寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20寸法C(mm)(min)65.6、(max)78取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25.6適合インサート218.21-..寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)36.5
  • フライス クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス クワトロミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス クワトロミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE.X1204
  • Quattromill セコ・ツールズ・ジャパン

    Quattromill

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
    寸法(mm)APMXS:4.5、DMM:20、LUX:33取付部(形状)セコ- ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)90適合インサートSE.X09T3寸法LPR(mm)40
  • フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
    仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6トラスコ品番489-7266寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)63適合インサートON.U0905寸法DCX(mm)78寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4
  • フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03

    セコ・ツールズ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.1寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1
  • フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03

    セコ・ツールズ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1
  • フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー04 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー04

    セコ・ツールズ・ジャパン
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4.1寸法THUB(mm)3.4適合インサート150.10:-4N寸法CWX(mm)4.1寸法CWN(mm)4.1
  • フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー04 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー04

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)3.4適合インサート150.10:-4N寸法CWX(mm)4.1寸法CWN(mm)4.1
  • フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02

    セコ・ツールズ・ジャパン
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02

    セコ・ツールズ・ジャパン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.25寸法THUB(mm)1.9適合インサート150.10:-2.25N/2.5N寸法CWX(mm)2.5寸法CWN(mm)2.25

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター