絞り込み
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
- SK11(35)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- EARTH MAN(25)
- エスコ(13)
- WIZ'A(13)
- マキタ(12)
- LENOX(レノックス)(12)
- 河部精密工業(KSK)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- MPS[切削工具](9)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 神東工業(7)
- BLACK&DECKER(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ハウスビーエム(4)
- H&H(3)
- SK(新潟精機)(3)
- E-Value(2)
- KSK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「有効長(mm)」から絞り込む

ジグソーブレード
SK11¥439~税込¥483~1パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
ジクソーブレードセット
E-Value(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(5本)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12適合機種日立・リョービ・B&D兼用材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2本)当日出荷鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥319税込¥3511パック(2本)当日出荷鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2本)当日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥269税込¥2961パック(2本)当日出荷合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途合板用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥389~税込¥428~1パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081袋3日以内出荷木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
ジグソーブレード U型 ステンレス・鉄工用
WIZ'A¥289税込¥3181個翌々日出荷用途ステンレス・鉄工用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:バイメタル全長(mm)72色ホワイト有効長(mm)52切断能力(mm)ステンレス・軟鋼板:1~31インチ当たり山数21入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷仕上向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ジグソーブレード プラスチック用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。 プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。 プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬刃形-刃厚(mm)1.25切断方法直線切断
金属用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,498税込¥1,6481パック(5本)3日以内出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山用途アルミ(4.8~15.9mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数8タイプB408T取付方式ワンタッチ
木材金属兼用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)8日以内出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数10タイプB680T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-61
超硬ジグソーブレード ポラリス
谷テック¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断トラスコ品番835-6099材質超硬、SKS質量(g)102018年トラスコ掲載ページ5 0884
ジグソーブレード
SK11¥459税込¥5051パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工超仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。用途木工超仕上げ用。全長(mm)83仕様木工仕上げ切断能力(mm)新建材:3.0~40・合板:2.0~401インチ当たり山数12材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥479税込¥5271パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。用途木工・合板の仕上げ用。全長(mm)100仕様B木工仕上用切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥559税込¥6151パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。用途ステンレス用。全長(mm)80仕様B ステン用材質バイメタル切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~2.01インチ当たり山数24
ジグソーブレード
SK11¥879税込¥9671パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。用途木工円切用。全長(mm)100仕様B 木工円切切断能力(mm)木工円切:4.0~501インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥1,198税込¥1,3181パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工・合板仕上げ用のブレード5本組です。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。用途木工・合板仕上げ用。全長(mm)100仕様B 木工仕上切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
木工用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2本)翌日出荷木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥419税込¥4611パック(2本)翌日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥319税込¥3511パック(2本)翌日出荷研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥249税込¥2741パック(2本)翌日出荷木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥349税込¥3841パック(2本)翌日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)翌日出荷鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
合板用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥229税込¥2521パック(2本)翌日出荷合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ用途合板用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
金工ブレード 18TPI(金工 3枚)
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル刃数18TPI全長(mm)191対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃