絞り込み
有効長(mm)
- 50(2)
- 51(1)
- 57(2)
- 59(5)
- 67(4)
- 74(6)
- 83(1)
- 91(4)
- 93(2)
- 106(4)
- 126(2)
- 154(1)
- 155(1)
- 220(3)
全長(mm)
- 76(1)
- 82(1)
- 83(7)
- 92(5)
- 100(6)
- 117(6)
- 132(4)
- 152(2)
- 180(2)
- 250(3)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- SK11(35)
- EARTH MAN(24)
- WIZ'A(13)
- エスコ(12)
- マキタ(12)
- LENOX(レノックス)(12)
- 河部精密工業(KSK)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- MPS[切削工具](9)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 神東工業(7)
- BLACK&DECKER(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- H&H(4)
- ハウスビーエム(4)
- SK(新潟精機)(3)
- E-Value(2)
- KSK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「有効長(mm)」から絞り込む
50(2)
57(2)
59(5)
67(4)
74(6)
91(4)
93(2)
106(4)
126(2)
220(3)

ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング
BOSCH(ボッシュ)¥1,498~税込¥1,648~1シート(3本)ほか当日出荷金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
ジグソーブレードプラスチック用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。刃厚(mm)1.25
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード金工 ステンレス用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
ジグソーブレード木工 超仕上げ用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1シート(3本)ほか当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用全長(mm)117刃形研磨刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~501インチ当たり山数11
ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281シート(3本)当日出荷金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)¥2,198~税込¥2,418~1箱(3本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
ジグソーブレードセット 10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
ジグソーブレード3本
BOSCH(ボッシュ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷特殊材料用。 発泡スチロール・段ボール等切断。用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用厚さ(mm)1.6全長(mm)250切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081袋3日以内出荷木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681シート(3本)欠品中EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断材質ダイヤモンド砥粒50番全長(mm)83刃形-有効長(mm)59切断能力(mm)タイル5~10刃厚(mm)0.91インチ当たり山数-切断方法直線切断モデルT150RD
ジグソーブレード プラスチック用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。 プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。 プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬刃形-刃厚(mm)1.25切断方法直線切断
ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷幅広い厚さに対応。木工用高速切断仕上げ用に最適適合機種ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー材質炭素工具鋼厚さ(mm)1.5全長(mm)117タイプ切断/直線切断能力(mm)木材合板/2.0~651インチ当たり山数8~13有効刃長(mm)91
ジグソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
ジグソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481式3日以内出荷金工厚物、ステンレス用。刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断
ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,698税込¥6,2681シート(3本)3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断材質超硬連続刃全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15刃厚(mm)1.251インチ当たり山数14切断方法直線切断モデルT128BHM
ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,598税込¥6,1581シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
ジグソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781シート(3本)3日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬全長(mm)132刃形あさり刃有効長(mm)106切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT367XHM
ジグソーブレード3本
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷金工用。 折れにくいバイメタルブレード。用途金工用厚さ(mm)1.6全長(mm)250山数23切断能力(mm)【軟鋼板】1.0~3.0、【サイディングボード・パイプ】~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
ジグソーブレード3本
BOSCH(ボッシュ)¥3,322税込¥3,6541個3日以内出荷木工用。 高速切断で切断スピード重視。用途木工用高速切断厚さ(mm)1.6全長(mm)250山数6切断能力(mm)【木材・合板】5.0~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃