絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,647件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端形状8砥石長(mm)-材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
  • ソフトロールサンダーセット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトロールサンダーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    8日以内出荷
    各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
    用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
  • マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
  • 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1セット(42本)ほか
    8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 軸付ホイール型ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイール型ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容B1511・B1515・B1517・B1519・B1520軸径(Φmm)3セット数5本入
  • 非金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    非金属用セラミックアングル砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,298税込5,828
    1セット(6本)
    当日出荷
    セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
    用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • 軸付セット14本組 研磨用 SW TACT(タクト)

    軸付セット14本組 研磨用 SW

    TACT(タクト)
    4,398税込4,838
    1セット(14本)
    翌々日出荷
    おためしセット 14本組み。 機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。 ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りセット内容SW-0413(粒度#120)×2本、SW-0413(粒度#220)×2本、SW-0617(粒度#120)×2本、SW-0617(粒度#220)×2本、SW-0820(粒度#120)×2本、SW-0820(粒度#220)×2本、SW-1020(粒度#120)×1本、SW-1020(粒度#220)×1本軸径(Φmm)3
  • 軸付研磨砥石(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石(一般金属用)

    TACT(タクト)
    5,498税込6,048
    1袋(20本)
    3日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用
  • サンダーバフたいこミニ サンフレックス

    サンダーバフたいこミニ

    サンフレックス
    708税込779
    1本
    6日以内出荷
    柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。外径(Φmm)50材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸対辺(mm)6.35
  • 超硬ロータリーバーセット ミニボックス ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバーセット ミニボックス

    ウォーターミルズ
    11,980税込13,178
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    刃径公差h7シャンク径公差h6
  • 超硬ロータリーバーセット アルミ用 ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバーセット アルミ用

    ウォーターミルズ
    34,980税込38,478
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6材質超硬セット内容タイプB(エンド刃付円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ6×1・Φ12×1本
  • 超硬ロータリーバー タイプM TiCNコーティング ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプM TiCNコーティング

    ウォーターミルズ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプC アルミ用 ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプC アルミ用

    ウォーターミルズ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    形状先丸円筒形状
  • 超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング

    ウォーターミルズ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6形状先丸円筒形状材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティング ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティング

    ウォーターミルズ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • MS軸付砥石A号(一般用) FSK(エフエスケー)

    MS軸付砥石A号(一般用)

    FSK(エフエスケー)
    34,980税込38,478
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    高速回転用
    用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
  • 樹脂切削セラミックバー 先切型 ヤナセ(柳瀬)

    樹脂切削セラミックバー 先切型

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
    用途樹脂などの切削形状先切型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)1×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ワイヤーブラシセット(鋼線) サンフレックス

    精密ワイヤーブラシセット(鋼線)

    サンフレックス
    2,798税込3,078
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34セット内容ホイール型、カップ型、筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
  • 精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線) サンフレックス

    精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)

    サンフレックス
    749税込824
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)5形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-42
  • ソフトラップ  (軸付き型) S2802 リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (軸付き型) S2802

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径×軸長(mm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13粒度#240厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
  • クッションサンダー (不織布) リューター(日本精密機械工作)

    クッションサンダー (不織布)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。外径(Φmm)20粒度#400
  • ソフトラップ (アングルタイプ) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (アングルタイプ)

    リューター(日本精密機械工作)
    759税込835
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    23,980税込26,378
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク

    ジーベックテクノロジー
    2,398税込2,638
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ

    ジーベックテクノロジー
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    5,398税込5,938
    1組(3本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線) エスコ

    15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
    軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質スチール最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
  • 38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)38ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
  • 32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)32ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
  • 50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ

    50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
  • 50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ

    50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    軸径6.0mm材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
  • 38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ

    38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)80軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
  • 50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径50mm
  • 32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径32mm
  • 13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
  • スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツール

    スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
    用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
    軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
    軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
軸付研磨