絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,647件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付砥石(鋳物、鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
  • セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューター

    セラミックアングル砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
    用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
  • 軸付フェルトバフ砲弾型幅 リューター

    軸付フェルトバフ砲弾型幅

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
  • 軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線 リューター

    軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線

    リューター
    2,098税込2,308
    1袋(5本)
    当日出荷
    硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルブラシ リューター

    スパイラルブラシ

    リューター
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
    用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-5116軸径(Φmm)3粒度(#)500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500軸長(mm)45線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)4毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密加工用超硬カッター リューター

    精密加工用超硬カッター

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
  • 超硬カッターK6144 リューター

    超硬カッターK6144

    リューター
    5,798税込6,378
    1袋
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
  • ポリゴンバンドZ AC[研磨材]

    ポリゴンバンドZ

    AC[研磨材]
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。
    用途パイプ切断後のバリ取り。ビードカット。トラスコ品番382-0492材質ジルコニア砥材幅(mm)25粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
    トラスコ品番812-2247軸径(Φmm)6粒度中目外径(Φmm)50
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
    トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
  • 軸付砥石 高速電機(富士製砥)

    軸付砥石

    高速電機(富士製砥)
    369税込406
    1本
    4日以内出荷
  • 真鍮カップワイヤー 錦

    真鍮カップワイヤー

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    腰がやわらかく、真鍮・銅などにキズを付けたくない研磨に最適です。アルミバリ取り、マグネシウムバリ取り研磨に適しています。木材の研磨にも使用できます。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:真鍮ヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:真鍮波線・0.3
  • スコーライトホイルM PRO イチグチ

    スコーライトホイルM PRO

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    下地処理に最適です。不織布素材に研磨布を挟みミックスにすることで、強力な研磨力が可能になりました。
    用途金属の塗装はがし、サビ落とし作業。軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
  • 六角軸サビトリホイルパワフル イチグチ

    六角軸サビトリホイルパワフル

    イチグチ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    超強力繊維の力でバリバリはがします。超強力繊維でガンコなサビ、塗料をはがします。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
    用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル寸法(mm)直径50×幅13×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • 六角軸ホイル 3個セット イチグチ

    六角軸ホイル 3個セット

    イチグチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドリル・インパクトドライバーで使用出来ます。なべ、やかんのヤケ・コゲ落とし、木材の塗料はがし、木工研磨に最適です。お得な3個セットです。
    用途汚れ落とし・サビ取り、鏡面研磨作業。セット内容サビトリホイル・スコーライトホイル(粒度180)・フェルトホイル粒度スコーライトホイル:180寸法(mm)サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木工
  • デライトホイル#400 イチグチ

    デライトホイル#400

    イチグチ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度400最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ネジタルホイル専用軸B イチグチ

    ネジタルホイル専用軸B

    イチグチ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    BSネジタルホイル専用の交換軸です。BSネジタルホイル専用の六角軸です。ドリル、インパクトドライバで使用できます。
    用途交換用軸。仕様六角軸サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • マイクロフラップ#60 イチグチ

    マイクロフラップ#60

    イチグチ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    小径サイズのペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
    用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度60寸法(mm)直径15×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル
  • ネジタル金属削りセット イチグチ

    ネジタル金属削りセット

    イチグチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属削りに便利なセットです。
    用途金属の削り、下地作り。付属品ネジタルフラップホイルB(粒度60・120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・ナイロン・鉄外径×幅W(mm)30×25
  • スカット自補修ハードナイロン イチグチ

    スカット自補修ハードナイロン

    イチグチ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    金属パーツのメンテナンス、サビ取りに最適です。着・脱が簡単に出来ます。
    用途金属パーツのサビ・塗料はがし。材質ナイロンアルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • フェルトホイルPRO イチグチ

    フェルトホイルPRO

    イチグチ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨に最適です。広く作業できるようにソフトタイプのフェルトを採用しました。
    用途金属の鏡面、ツヤ出し作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
  • フェルトホイルストレート イチグチ

    フェルトホイルストレート

    イチグチ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • BSスカット金属ツヤ出し用 イチグチ

    BSスカット金属ツヤ出し用

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
    用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • バンド(替ペーパー)#120 イチグチ

    バンド(替ペーパー)#120

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
    用途金属の研磨、木工作業。粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
  • バンド(替ペーパー)#60 イチグチ

    バンド(替ペーパー)#60

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
    用途金属の研磨、木工作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
  • インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • インパクト軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • 軸付砥石(WA) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA) 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)16×32×6
  • フェルトスティック ソフト ミニモ

    フェルトスティック ソフト

    ミニモ
    5,998税込6,598
    1パック(5個)
    当日出荷
    上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
    長さ(mm)150
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8 ミニモ

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8

    ミニモ
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    トラスコ品番852-6875軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
  • ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク 3M

    ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク

    3M
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。トラスコ品番273-6926材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール軸径(Φmm)6砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50.8仕上がり相当番手#80
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター リューター

    超硬カッター

    リューター
    4,898税込5,388
    1袋(1本)
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
  • ポリパー 径30#40 ウシオ(UHT)

    ポリパー 径30#40

    ウシオ(UHT)
    4,998税込5,498
    1箱(130枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。専用ラバーパット(5391)1個付です。MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。
    用途各種金属の研磨、バリ取りに。トラスコ品番182-8893適合機種MAG-093/123セット内容Φ30ラバーパット1個材質サンドペーパー粒度40(#)外径(mm)30内径(mm)12
  • フラップホイール(軸径6mm) 50×25 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 50×25

    AC[研磨材]
    3,098税込3,408
    1箱(5本)
    当日出荷
    加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3080材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約131外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイール(軸径6mm) 60×25 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 60×25

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷
    加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3101材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)40羽根枚数約131外径(mm)60直径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイール(軸径6mm) 40×5 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 40×5

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    日本製の研磨材、軸を使用しています。加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。トラスコ品番407-0143材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80(#)軸長(mm)40羽根枚数約79外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイル AC[研磨材]

    セラミックフラップホイル

    AC[研磨材]
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm AC[研磨材]

    スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm

    AC[研磨材]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
    用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000直径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパー穴バリ取りブラシ コーワ

    テーパー穴バリ取りブラシ

    コーワ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    テーパー形状で穴加工後の口元にフィットし効果を発揮します。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)320全長(mm)100外径(Φmm)8×16.5ブラシ寸法(mm)14
軸付研磨