絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパー穴バリ取りブラシ コーワ

    テーパー穴バリ取りブラシ

    コーワ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    テーパー形状で穴加工後の口元にフィットし効果を発揮します。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)320全長(mm)100外径(Φmm)8×16.5ブラシ寸法(mm)14
  • 内径洗浄ブラシ コーワ

    内径洗浄ブラシ

    コーワ
    879税込967
    1本
    16日以内出荷
    ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)80線径(Φmm)0.3外径(Φmm)22ブラシ寸法(mm)27
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    689税込758
    1本
    16日以内出荷
    内径だけでなく面取り加工後の仕上げにも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)20ブラシ寸法(mm)20
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    549税込604
    1本
    当日出荷
    全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)100線径(Φmm)0.3外径(Φmm)5ブラシ寸法(mm)20
  • 内径磨きブラシ コーワ

    内径磨きブラシ

    コーワ
    1,398税込1,538
    1本
    16日以内出荷
    火花の出にくいコーワ独自の毛材を使用しています。
    用途バリ取り 磨き サビ落とし ダラシ材質ステンレス撚線本数撚り数:7本
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
    材質ナイロン全長(mm)70線径(Φmm)0.2外径(Φmm)7ブラシ寸法(mm)30
  • 小径穴バリ取りブラシ コーワ

    小径穴バリ取りブラシ

    コーワ
    399税込439
    1本
    16日以内出荷
    Φ3程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)4
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    649税込714
    1本
    当日出荷
    95mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)6粒度(G)320全長(mm)155外径(Φmm)15ブラシ寸法(mm)95
  • 内径仕上げブラシ コーワ

    内径仕上げブラシ

    コーワ
    389税込428
    1本
    16日以内出荷
    全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)1000全長(mm)120外径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)30
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    759税込835
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    1,670税込1,837
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 六角軸付ツイストブラシ エスコ

    六角軸付ツイストブラシ

    エスコ
    580税込638
    1本
    翌日出荷
    電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
    材質ステンレス軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.13
  • 軸付ブラシ エスコ

    軸付ブラシ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1パック(2本)
    翌日出荷
    プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。
    軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    4,690税込5,159
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
  • 超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(スパイラルカット)

    ビアックス
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒先丸型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6カット名称スパイラルカット
  • 超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(ビアックスカット)

    ビアックス
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状砲弾型全長(mm)58刃長(mm)18被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)8カット名称ビアックスカット
  • マグネットシステム用 研磨バフ MAGNETIC 5枚入 スキャンディア(SCANDIA)

    マグネットシステム用 研磨バフ MAGNETIC 5枚入

    スキャンディア(SCANDIA)
    18,980税込20,878
    1枚(5枚)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    仕様●サイズ:Φ200mm
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    9,270税込10,197
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×29×74mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型
  • 球型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    球型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • 軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
  • スポンジサンダーセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    スポンジサンダーセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容S2001、S2002、S2003、S2004軸径(Φmm)3入数4
  • 軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
  • 筒型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    筒型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
    用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3入数(本)2
  • 中国製軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    中国製軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
  • ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
    仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
  • 真鍮 軸付カップブラシ 高島産業

    真鍮 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸やすり4.8mm(2本入り) マキタ

    丸やすり4.8mm(2本入り)

    マキタ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • フェルトスティック ソフト ミニモ

    フェルトスティック ソフト

    ミニモ
    9,398税込10,338
    1パック(5個)
    当日出荷
    上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
    トラスコ品番580-8556長さ(mm)150幅(mm)20厚さ(mm)10
  • 超硬ロータリーバー(ステンカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(ステンカット)

    ビアックス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
    用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ステンカット
  • 超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(ビアックスカット)

    ビアックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ビアックスカット
  • 超硬ロータリーバー(アルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(アルカット)

    ビアックス
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称アルカット
  • 六角軸  真鍮筒型ブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮筒型ブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
  • カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    559税込615
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • カシメ結束式鋼線メッキ直線長軸筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ直線長軸筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)200線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒長(mm)40
  • ネオ  プレコートグリットカップ(軸付) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(軸付)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用軸径(Φmm)6サイズ125Φ毛丈(mm)25外径(Φmm)125
  • カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    569税込626
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁の微小バリ取り、金属加工後の微小バリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニングなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    ナイロン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトホイル iHelp

    フェルトホイル

    iHelp
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
  • ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックス

    ゴム砥石高剛性タイプ

    サンフレックス
    349税込384
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
    用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3
  • メッキ撚り線 軸付カップブラシ 高島産業

    メッキ撚り線 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
軸付研磨