絞り込み
全長(mm)
- 305
- 100(21)
- 101(4)
- 125(4)
- 140(4)
- 150(140)
- 152(9)
- 160(18)
- 165(10)
- 200(128)
- 203(5)
- 210(5)
- 225(73)
- 228(11)
- 230(13)
- 235(5)
- 250(90)
- 254(5)
- 280(5)
- 300(109)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.9(2)
- 1.2(3)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
有効長(mm)
- 200(1)
- 220(3)
- 270(3)
- 283.5(1)
- 285(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- アックスブレーン(1)
- ダイヤテック(DIATECH)(1)
- ハウスビーエム(1)
- ベッセル(3)
- マキタ(3)
- モトユキ(3)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「全長(mm)」から絞り込む
100(21)
150(140)
160(18)
200(128)
225(73)
228(11)
230(13)
250(90)
300(109)
305
全長(mm)をもっと見る

解体ブレード
(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)当日出荷刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14販売区分業務用
レシプロブレードBIBlue
マキタ¥3,998税込¥4,3981パック当日出荷から3日以内出荷過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
レシプロソー用 ナイフ刃
マキタ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(2個)当日出荷断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
セーバーソーALC木工用
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881パック(5枚)当日出荷用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
セイバーソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(5本)当日出荷木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。刃厚(mm)1.3
セーバソーブレード(リフォーム用)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5個)当日出荷釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。主要切断材料リフォーム用
ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥6,898税込¥7,5881ケース(10本)当日出荷から翌々日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥3,598税込¥3,9581セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
ライノブレード木用 生木向け
ベッセル¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷各種木材を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途生木向け。伐採・リフォーム解体など。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・生木向けピッチ(mm)3.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥5,598税込¥6,1581ケース(10本)当日出荷から9日以内出荷●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
セーバーソーブレード ハヤギレ超硬刃 ブロック・コンクリート用
ダイヤテック(DIATECH)¥4,798税込¥5,2781枚8日以内出荷エンジンカッターを使いにくい現場でもセーバーソーで切断できます。刃先の超硬チップをレーザー溶接しています用途ブロック、レンガ、軽量・普通コンクリート、モルタル、アスファルトの切断幅(mm)50規格1本入山数2刃厚(mm)1.5刃の種別超硬刃入数1本使用機械セーバーソー
ライノブレード木用 枝幹向け
ベッセル¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷細目と荒目を併せ持つ「枝・幹ツイン刃」仕様。用途に合わせて使い分け。細目はワークへの食いつきが良く、共振しにくい。庭木の剪定や、伐採前の枝払い、伐採後の切り分けに。荒目はスピーディな切断が可能。幹や太枝の切断に。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼き入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途枝・幹向け。庭木・果汁の剪定・伐採・枝払いなどに。仕様枝・幹ツイン刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・枝幹向けピッチ(mm)3.5/2.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
ライノブレード竹用 太竹向け
ベッセル¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷各種竹を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。孟宗竹などの太竹切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途竹用・太竹向け。竹の伐採・竹の切断などに。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ竹用・太竹向けピッチ(mm)3刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9